Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Equisetumgras, Keramiktopf weiß, Höhe 1250 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Equisetumgras
Equisetumgras
Artikel-Nr.:
     103-122079
Hersteller:
     Gasper
Herst.-Nr.:
     122079KK
EAN/GTIN:
     4003529080535
Suchbegriffe:
Textilpflanze
Equisetumgras, Keramiktopf weiß, Höhe 1250 mm.

Das Gras wachsen hören werden Sie hier nicht. Denn dieses Equisetumgras ist nicht echt. Was Sie aber mit Sicherheit von Pflanzenfreunden hören werden, sind Komplimente über Komplimente. Denn die künstliche Grünpflanze ist sehr dekorativ. Schlank und groß ist sie perfekt, um repräsentativen Zwecken zu dienen. Das satte Grün ist eine willkommene Aufheiterung für das oft triste Farbeinerlei in vielen Büros. Doch auch in Restaurants oder Hotellobbys, in Wartezimmern oder Kantinen sorgt die attraktive Kunstpflanze für kraftvolle Frische und vornehme Eleganz. Und da das nachgebildete Equisetumgras inklusive Keramiktopf geliefert wird, müssen Sie für Ihr Exemplar nur den passenden Platz finden, um viele bewundernde Blicke und Kommentare von Kollegen, Geschäftspartnern oder Mitarbeitern einzuheimsen.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Gräser/Farne/Kakteen
Gesamthöhe:
1250 mm
Behältnis:
Keramiktopf
Behälterfarbe:
weiß
Weitere Suchbegriffe: 122079 49, Dekopflanze, Dekopflanzen, Gras, Gräser, Kunstblume, Kunstblumen, Kunstpflanze, Kunstpflanze für Weihnachtszeit, Kunstpflanzen, Kunstpflanzen für Weihnachtszeit, Kunststoffpflanze, Kunststoffpflanzen, Pflanze, Pflanzen, Textilpflanzen, Zierpflanze, Zierpflanzen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 61,77*
€ 79,95*
7 Tage
69
Frei Haus
ab € 89,99*
€ 114,58*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,95*
€ 95,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,11*
€ 94,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,54*
€ 89,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,74*
€ 86,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,77*
€ 73,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.