| |
|
| Artikel-Nr.: 103-117903 Herst.-Nr.: 117903 EAN/GTIN: 4061753033383 |
| |
|
| | |
| Computer-Arbeitsstation, Stahlblech, HxB 1770 x 650 mm, ohne Monitorgehäuse, Türfarbe Lichtgrau.
Multifunktionelle Schränke für Werkstatt, Betrieb, Lager etc. Monitorplatzierung offen, an der Lochwand (VESA-Halterung) oder im Monitorgehäuse. Höhenverstellbare Ausziehböden und Schubladen auf Gleitschienen - jederzeit nachrüstbar.
Stabile, pulverbeschichtete Stahlblechkonstruktion in Lichtgrau RAL 7035. Kabeldurchlässe für einfache Elektrifizierung. Schrankgehäuse Tastaturauszug mit abschließbarer Frontklappe, Höhe 120 mm. Darunter Flügeltürschrank mit Raum für Ausziehböden und Schubladen. Lichte Höhe 850 mm. Außenmaße Höhe x Tiefe 1060 x 520 mm.
Lochwand und Pultaufsatz werden separat geliefert - schnelle und einfache Schraubmontage auf das Schrankgehäuse.
Ihr Vorteil Das Schranksystem mit variabler Gestaltungsmöglichkeit. Schaffen Sie sich Ihren individuellen PC-Arbeitsplatz. Weitere Informationen: | | Gesamthöhe: | 1770 mm | Gesamtbreite: | 650 mm | Gesamttiefe: | 520 mm | Max. Bildschirmgröße (TFT): | 26 Zoll | Korpusmaterial: | Stahlblech, pulverbeschichtet | Korpusfarbe: | lichtgrau RAL 7035 | Frontfarbe: | lichtgrau RAL 7035 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Computerstation, EDV Schrank, IT-Schrank, PC-Schrank, computerschrank h1770xb650xt520mm, computer arbeitsstation, eurokraftpro computer-arbeitsstation, eurokraft pro, 117903 49, Computerschränke, Medienschrank, Medienschränke, PC-Schränke, PC-Station, PC-Stationen |
| | |
| |