Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Energiespar-Leuchte, Klemmfuß 11 W, VE 2 Stk schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Anwendung
Zeigt die Beleuchungsstärke und technische Zeichnung des Produktes
Intertek GS-Logo
Pictogramm Umweltfreundlich
Piktrogramm: Technisches Sicherheitskonzept Made by Maul
Energieeffizienzetikett für elektrische Lampen
Energiespar-Leuchte MAULatlantic, 11 W, G23, tageslichtweiß, Kunststoff, schwarz
Artikel-Nr.:
     103-116348
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     2X8213590
EAN/GTIN:
     4002390041331
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Klemmlampe
Energiespar-Leuchte, Klemmfuß, 11 W, VE 2 Stk, schwarz.

Energiespar-Leuchte mit Klemmfuß inklusive 11-Watt-Energiespar-Leuchtmittel, 6500 Kelvin, tageslichtweiß. Die Leuchte wird verkauft mit einem Leuchtmittel der Effizienzklasse A. Gewichteter Energieverbrauch 14 kWh/1000h. Kein Stromverbrauch im ausgeschalteten Zustand. 1700 Lux Lichtstärke bei 350 mm Abstand. 840 Lumen. Armlänge unten 330 mm, oben 340 mm. Leuchtenkopf ca. 360 x 70 mm. Schalter am Leuchtenkopf für bequemes An- und Ausschalten. Reflektor für optimale Lichtausnutzung. Kabellänge ca. 1,80 m, Schutzklasse II (Eurostecker). Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der Effizienzklassen A+ bis B. Ersatz Energiespar-Leuchtmittel.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse:
A
Lichtfarbe:
tageslichtweiß
Produkttyp:
Klemmleuchte, Tischleuchte
Leuchtmittel:
Energiespar
Lampenfuß:
Klemmfuß
Farbwiedergabe:
83
Leistung:
11 Watt
Max. Beleuchtungsstärke:
1700 Lux
Farbtemperatur:
6500 K
Energieverbrauch:
14 kWh/1000h
Weitere Suchbegriffe: Klemmleuchte, Schreibtischlampe, Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, maul tischleuchte g23, arbeitsplatzlampe maul, arbeitsplatzleuchte g23, MAUL, Arbeitsleuchte, Arbeitsleuchten, Arbeitslampe, Arbeitslampen, Arbeitsplatzleuchten, Arbeitsplatzlampen, Büroleuchte, Büroleuchten, Bürolampen, Energiesparleuchte, Energiesparleuchten, Energiesparlampe, Energiesparlampen, Klemmleuchten, Klemmlampen, Lampe, Lampen, Leuchte, Leuchten, Schreibtischleuchten, Schreibtischlampen, Tischleuchten, Tischlampen
Angebote (25)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,75*
ab € 15,12*
€ 18,04*
1
€ 5,95*
ab € 15,90*
€ 18,78*
1
€ 3,90*
ab € 15,95*
€ 19,32*
1
€ 4,00*
ab € 17,10*
€ 20,03*
5 Tage
k.A.
1
€ 4,50*
ab € 18,68*
€ 20,06*
1
€ 3,50*
ab € 20,73*
€ 20,73*
1
€ 5,49*
ab € 19,12*
€ 22,65*
1
€ 4,00*
ab € 19,38*
€ 22,86*
Lager 103
k.A.
2
Frei Haus
ab € 21,14*
€ 23,82*
1
€ 4,75*
ab € 21,11*
€ 24,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 23,82*
€ 28,3458
pro Stück
ab 4 Stück
€ 22,78*
€ 27,1082
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,92*
€ 26,0848
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,25*
€ 25,2875
pro Stück
ab 40 Stück
€ 21,14*
€ 25,1566
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 47,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.