Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Garderobenständer Höhe 1800 mm, Hakenkrone drehbar 4 Hut-, 8 Mantelhaken


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Garderobenständer Höhe 1800 mm, Hakenkrone drehbar 4 Hut-, 8 Mantelhaken
Artikel-Nr.:
     103-113844
Hersteller:
     SECO
Herst.-Nr.:
     P-113844-PX020
EAN/GTIN:
     4260285073700
Suchbegriffe:
Garderobenständer
Kleiderständer
Rundgarderobe
Rundgarderobenständer
Garderobenständer, Höhe 1800 mm, Hakenkrone drehbar, 4 Hut-, 8 Mantelhaken.

Stabile Ausführung für den Einsatz in Büro und Gewerbe. Formschön und funktional.

Ständer und drehbare Hakenkrone aus Stahl, alusilber RAL 9006 pulverbeschichtet. Haken verchromt. Standsicher durch schweren Marmorfuß.
Weitere Informationen:
Gestellmaterial:
Stahl, pulverbeschichtet
Höhe:
1800 mm
Anzahl Mantelhaken:
8 Stück
Durchmesser max.:
400 mm
Schirmhalter:
mit
Gestellfarbe:
alusilber
Angebote (1)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 103
k.A.
Frei Haus
ab € 149,86*
€ 160,41*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,41*
€ 190,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,06*
€ 190,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,12*
€ 182,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,86*
€ 178,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.