| |
|
| Artikel-Nr.: 103-113683 Herst.-Nr.: DF3641 EAN/GTIN: 5020073834413 |
| |
|
| | |
| Hängeregistraturschrank, 2-bahnig, 3 Schübe, DIN A4, gelb.
Für Hängemappen im DIN-A4-Format.
Sorgfältig verarbeitetes, pulverbeschichtetes Stahlblechgehäuse, Materialstärke 0,8 mm. Schubladen mit doppelwandiger Front, geschlossenem Boden und Teleskop-Vollauszügen auf Leichtlauf-Kugellagern. Zentralverschluss mittels Zylinderschloss, verschiedenschließend. Inkl. 2 Schlüssel. Eine Auszugssperre verhindert das gleichzeitige Öffnen mehrerer Schubladen. Der einbahnige Hängeregistraturschrank mit Griffleiste bietet in 3 Hängeregistraturschubladen DIN A4 Platz für Ihre Mappen.
Montierte Anlieferung. Weitere Informationen: | | Höhe: | 1016 mm | Breite: | 800 mm | Tiefe: | 622 mm | Produkttyp: | Hängeregistraturschränke | Material: | Stahlblech, einbrennlackiert | Korpusfarbe: | gelb | Frontfarbe: | gelb | Anzahl Hängeregistraturschübe: | 3 Stück | Ausführung Hängeregistratur: | 2-bahnig | Für Papierformat: | DIN A4 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: bisley hängeregistraturschrank 3 schübe 2-bahnig, hängeregisterschrank, hängeregisterschrank doppelbahnig, BISLEY, 113683 49, Ablage, Ablagen, Ablagenschrank, Ablagenschränke, Arbeitsplatzschrank, Arbeitsplatzschränke, Büroeinrichtung, Büroeinrichtungen, Büromöbel, Büroschrank, Büroschränke, Dokumentenschrank, Dokumentenschränke, Hängemappenschrank, Hängemappenschränke, Hängeregisterschränke, Hängeregistraturschränke, Karteischrank, Karteischränke, Registraturschränke, Schrank, Schränke |
| | |
| |