| |
|
| Artikel-Nr.: 103-111391 Herst.-Nr.: O030004 EAN/GTIN: 8594168470727 |
| |
|
| | |
| Außen-Abfallsammler, Volumen 50 l, mit Holzlattenverkleidung, Meranti, geölt.
Mit Holzlattenverkleidung. Mit separatem Innenbehälter aus Stahlblech. Montagebohrungen für optionale Bodenbefestigung.
Stahlgrundgestell, grau RAL 7016 pulverbeschichtet. Weitere Informationen: | | Volumen: | 50 Liter | Ausführung: | mit Innenbehälter | Höhe: | 860 mm | Durchmesser: | 400 mm | Material Abfallbehälter: | Stahl / Meranti-Holz | Einsatzort: | Innen- und Außenbereich |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stahlabfallbehälter, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, abfallbehälter für außenanlagen stahl 50l, abfallbehälter für außenanlagen, abfallbehälter für außenanlagen 50l, 111391 49, Abfallbehälter, Abfallbehälter für außen, Abfallbehälter für Betrieb, Abfalleimer, Abfallkorb, Abfallkörbe, Abfallkübel, Abfallsammler, Abfallsammler für Parks, Abfallsammler mit Holzlatten, Außenabfallsammler, Behälter für Abfall, Gartenabfallsammler, Mistkübel, Müllsammler, Outdoor-Abfallsammler |
| | |
| |