Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitspodest, in Modulbauweise, Modul 3.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arbeitspodest
Arbeitspodest
Arbeitspodest
Arbeitspodest
Artikel-Nr.:
     103-111338
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     111338
EAN/GTIN:
     4061753014443
Suchbegriffe:
Arbeitsplattform
Arbeitspodest
Maschinentritt
arbeitsplattform
Arbeitspodest, in Modulbauweise, Modul 3.

Besonders robuste Aluminiumkonstruktion aus geschweißten Rechteckrohrholmen. Komfortable und rutschfeste Riffelblechstufen, Breite x Tiefe 555 x 250 mm. Sicherer Stand durch rutschfeste Kunststoffschuhe.

Das Grundmodul lässt sich mit bis zu drei Zusatzmodulen über stabile Verschraubungen zu individuellen Treppen oder Podesten erweitern. Erweiterungsmodule sind nur mit dem Grundmodul verwendbar. Einfache Montage.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Modul-Arbeitspodeste
Stufentiefe:
250 mm
Stufenbreite:
555 mm
Aufstieg:
einseitig
Plattformhöhe:
800 mm
Weitere Suchbegriffe: eurokraft pro, 111338 49, Arbeitsplattformen, Arbeitspodeste, Modul-Arbeitspodest, Modul-Arbeitspodeste, Podest, Podeste, Steighilfe, Steighilfen, Überstiegbrücke, Überstiegbrücken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 145,45*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,45*
€ 173,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,95*
€ 166,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 138,56*
€ 164,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,25*
€ 160,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,19*
€ 154,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,67*
€ 132,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.