Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cliff FCR1120 Klinken-Steckverbinder 6.35 mm Buchse, Einbau horizontal Polzahl: 2 Mono Schwarz 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102X-705805-BP
Hersteller:
     Cliff Electronics
Herst.-Nr.:
     FCR1120
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klinkenbuchse
klinkenbuchse mono 6,3 mm
klinkenbuchse
klinkenbuchse 6.3mm
Cliff FCR1120 Klinken-Steckverbinder 6.35 mm Buchse, Einbau horizontal Polzahl (num): 2 Mono Schwarz 1 St.

Klinkeneinbaukupplung Dual 6,35 mm

Klinken-Steckverbinder 6.35 mm
Buchse, Einbau horizontal

Schaltkontakt-Arten:
Ö = Öffner
N = Nicht schaltbar

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Print · Audio-Kanäle: Mono · Ausführung (allgemein): Außengewinde · Einbau-Durchmesser (Details): 9.90 mm · Herst.-Teilenr.: FCR1120 · Herstellerfarbe: Schwarz · Inhalt: 1 St. · Kontaktmaterial: Vernickelt · Material (Details): Mutter: PVC · Nennspannung: 2000 V/DC · Nennstrom: 5 A · Polzahl (num): 2 · Produkt-Art: Klinken-Steckverbinder 6.35 mm · Schaltkontakt-Art (Details): ÖÖ · Steckverbinder-Bauform: Buchse, Einbau horizontal · Temperaturbereich (Details): -10 - +70 °C · Typ: FCR1120 · Typ (Hersteller-Typ): FCR1120

Weitere Suchbegriffe: Cliff, FCR1120, Hohlraumstecker, Klinkenstecker
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 1,39*
€ 2,23*
Lager 102
70
Frei Haus
ab € 1,47*
€ 2,24*
€ 5,90*
ab € 1,94*
€ 4,53*
7 Tage
70
€ 6,99*
ab € 3,37*
€ 4,99*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.