| |
|
| Artikel-Nr.: 102X-503837-BP Herst.-Nr.: G6RL-14-ASI 5 VDC EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Omron G6RL-14-ASI 5 VDC Printrelais 5 V/DC 10 A 1 Wechsler 1 St.
Power-Relais G6RL mit geringer Bauhöhe
Monostabiles Relais als Weiterentwicklung des G6RN für Anwendungen mit geringer Einbautiefe und geringer Leistungsaufnahme. Universell einsetzbar, findet Anwendungen in Heizungssteuerungen, SPS und Industrieapplikationen.
Technische Daten: Anschluss (Bauelemente): Lötpins · Ansteuerart: monostabil, 1 Spule · Kontaktart (LOV): 1 Wechsler · Kontaktmaterial: AgSnIn · Luft-/Kriechstrecke (Spule/Kontakte): 10 mm · Nennspannung Spule: 5 V/DC · Produktabmessung, Breite: 10 mm · Produktabmessung, Höhe: 12.3 mm · Produktabmessung, Länge: 28.5 mm · Schaltleistung (max.): 150 W,2500 VA · Schaltspannung (max.): 300 V/DC,400 V/AC · Schaltstrom (max.): 10 A · Temperatur (max.): +85 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Widerstand (Spule): 113 Ω
Hinweis: Approbiert von VDE nach EN61810-1, EN60947-5-1, EN60730-1 und EN60947-4-1 und UL508. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 3 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 1,56* | € 2,46* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,63* | € 2,47* | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 6,99* | ab € 10,16* | € 14,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|