| |
|
| Artikel-Nr.: 102X-503830-BP Herst.-Nr.: G6B-2214P-US 12 VDC EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Omron G6B-2214P-US 12 VDC Printrelais 12 V/DC 5 A 2 Schließer 1 St.
Kleines Power-Relais G6B
Monostabiles, sehr kompaktes und flaches Leiterplattenrelais mit dem Vorteil eines getrennten Schließers und Öffners! Gepolt, geringe Leistungsaufnahme und geringes magnetisches Streufeld! Anwendungen in Messtechnik, Büroanwendungen, Automation und Industriesteuerungen.
Technische Daten: Anschluss (Bauelemente): Lötpins · Ansteuerart: monostabil, 1 Spule · Kontaktart (LOV): 2 Schließer · Kontaktmaterial: AgNi · Luft-/Kriechstrecke (Spule/Kontakte): 3.2 mm · Nennspannung Spule: 12 V/DC · Produktabmessung, Breite: 11 mm · Produktabmessung, Höhe: 11 mm · Produktabmessung, Länge: 20 mm · Schaltleistung (max.): 150 W,1250 VA · Schaltspannung (max.): 125 V/DC,380 V/AC · Schaltstrom (max.): 5 A · Temperatur (max.): +70 °C · Temperatur (min.): -25 °C · Widerstand (Spule): 480 Ω
Hinweis: Zulassungen: TÜV, UL, CSA. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Leistungsrelais, Miniaturrelais, DS-Relais, Kartenrelais, Leiterplattenrelais, Printrelais, SMD-Relais, Subminiaturrelais, industrierelais omron, miniaturrelais, Omron, G6B-2214P-US 12 VDC, 369-781, relais |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 2,49* | € 4,07* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 2,62* | € 4,09* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 3,62* | € 6,58* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 4,93* | € 7,18* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 8,20* | € 11,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|