| |
|
| Artikel-Nr.: 102X-2521197-BP Herst.-Nr.: RF-5042394 EAN/GTIN: 4064161199559 |
| |
|
| | |
| Renkforce RF-WST-500 HDMI Streaming Box Miracast
Renkforce RF-WST-500 4K UHD Drahtloser Präsentationsempfänger
Präsentieren oder streamen Sie in einer Auflösung von 4K/60 Hz Geben Sie Inhalte von Ihrem Mobiltelefon, Tablet oder Laptop an einen HDMI-Bildschirm weiter Ein-Klick-Taste zum schnellen Umschalten des drahtlosen Status (Stopp, Pause und Fortsetzen) Dualband 2,4 GHz/5 GHz Drahtlose Reichweite von bis zu 30 Metern (Sichtverbindung) Extrem niedrige Latenzzeit Geringe Größe und leichtes Design, leicht transportierbar Plug & Play
Immer mehr Geschäftsleute nutzen mobile Geräte für Geschäftspräsentationen. Um Konferenzpräsentationen effektiver und schneller durchführen zu können, benötigen Geschäftsleute effizientere kabellose Projektionsempfänger zur Verbindung mit ihren mobilen Geräten.
WFD-5000 unterstützt drahtlose Display-Anwendungen auf einem kompatiblen Smartphone, Tablet oder Laptop. Unterstützt vor allem die Ein-Klick-Taste zum schnellen Umschalten des drahtlosen Status.
Ausstattung: USB-C® Anschluss für die Stromversorgung Unterstützt Windows, Mac, iOS und Android 3,5 mm Audioausgang HDCP 2.3 Produktgröße: 65,3 mm (Breite) x 15 mm (Höhe) x 65,3 mm (Tiefe) Produktgewicht: 64 g
Technische Daten: Anwendungsbereich (Smart Home): Entertainment · Basisstation (Smart Home): Nicht Erforderlich · Cloud-Anbindung (SmartHome): nicht cloud-fähig · Herstellerfarbe: Weiß · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Schnittstellen (Computer/Multimedia): WLAN 802.11 b/g/n/a/ac · Streaming-Stick-Besonderheiten: Miracast · Strom-Versorgung: USB (Kabel enthalten) · WLAN Standard: IEEE802.11ac · WLAN-Frequenz: 5 GHz,2.4 GHz · Übertragungsstandard: WiFi
Lieferumfang: Drahtloser Präsentationsempfänger,USB-A zu USB-C® Kabel,Benutzerhandbuch
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: hdmi stick, Renkforce, RF-5042394, RF-WST-500, android tv box, tv box |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 49,15* | € 66,81* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 53,11* | € 71,79* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 62,15* | € 82,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|