Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce USB-C® / HDMI Adapterkabel USB-C® Stecker, HDMI-A Stecker 2.00 m Schwarz RF-4995150 Ultra HD (8K) HDM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102X-2497575-BP
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-4995150
EAN/GTIN:
     4064161200392
Suchbegriffe:
Adapterkabel HDMI
HDMI Adapterkabel
USB HDMI Adapter
USB-A HDMI Adapter
Renkforce USB-C® / HDMI Adapterkabel USB-C® Stecker,HDMI-A Stecker 2.00 m Schwarz RF-4995150 Ultra HD (8K) HDMI-Kabel

Renkforce RF-4995150 USB-C® / HDMI Adapterkabel

Unterstützt 8K@60 Hz, 4K@120 Hz ultrahohe Auflösung und hohe Bildwiederholfrequenz
Hochwertiges Aluminiumgehäuse
Äußerst strapazierfähiges PVC-Kabel mit Baumwollgeflechtummantelung
Vergoldete Pins
Plug & Play

Das hochwertige Renkforce USB-C® zu HDMI Kabel unterstützt ultrahohe Auflösungen und hohe Bildwiederholungsraten.

Gold ist Trumpf
Die vergoldeten Steckkontakte schützen vor Korrosion und erhöhen ganz nebenbei die Leitfähigkeit. Das sorgt für eine schnelle und langlebige Übertragung Ihrer Daten.

Technische Daten:
AWG: 32 · Abschirmung: Geflechtsschirmung · Anschluss-Typ: USB-C®,HDMI · Anschlüsse: USB-C® Stecker,HDMI-A Stecker · Auflösung Video optisch: 7680 x 4320 Pixel · HDMI-Version: HDMI 2.1 · Herstellerfarbe: Schwarz · Innenleiter-Material: Verzinntes Kupfer · Kabel-Anwendung: TV, Monitor · Kabel-Ausführung: Adapterkabel · Kabel-Besonderheiten: Ultra HD (8K) · Kabel-Form: rund · Kabel-Version: HDMI Premium High Speed · Kabellänge: 2.00 m · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Signalfluss: Unidirektional (A→B) · Spezifikation: HDMI 2.1 · Steckerausführung: gerade · Verbindungsart: USB-C® auf HDMI-A

Lieferumfang:
USB-C® zu HDMI Kabel

Weitere Suchbegriffe: USB-C HDMI Adapter, usb-c usb hdmi adapter, usb-a hdmi adapter, renkforce adapterkabel hdmi, Renkforce, RF-4995150, bildschirmanschluss, bildschirm anschlusskabel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
93
Frei Haus
ab € 27,80*
€ 38,49*
€ 4,00*
ab € 32,69*
€ 44,83*
€ 3,50*
ab € 49,00*
€ 65,32*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,49*
€ 45,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,83*
€ 45,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,84*
€ 42,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,59*
€ 41,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,32*
€ 39,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,80*
€ 33,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.