Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jetboot RC Einsteiger Motorboot RtR 225 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102X-2384955-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     2384955
EAN/GTIN:
     4064161187198
Suchbegriffe:
Schiffsmodelle
Schiffsmodellzubehör
schiffsmodelle
Jetboot RC Einsteiger Motorboot RtR 225 mm

RC Boot 2.4 GHZ

Einsteiger Motorboot für Fahrspaß auf Schwimmpools, kleine Teiche, Flüsse und Seen. Hochwertige, leistungsstarke und langlebige Konstruktion.

Ausstattung:
2,4 GHz, 4 Kanäle - mehrere Schiffe können gleichzeitig antreten
Wasserdichtes Steuer und kippsicheres modulares Design
Hohe Geschwindigkeit: kann um die 12-15 km/h erreichen

Technische Daten:
Altersklasse: ab 8 Jahre · Gewicht: 250 g · Ladezeit: 90 min · Modell-Name: Jetboot · Modellausführung: RtR · Motor-Art (Modellbau): Elektro · Produktabmessung, Breite: 90 mm · Produktabmessung, Höhe: 90 mm · Produktabmessung, Länge: 225 mm · Sende-Frequenz: 2.4 GHz · Weitere technische Daten: Fernsteuerung: 2x Mignon-Batterie (bitte separat bestellen)

Lieferumfang:
Jetboot,Steuerung/Sender,2x Ersatzpropeller,3,7 V 500 mAh Lithium-Akku,USB-Ladegerät,Benutzerhandbuch

Hinweis:
Batterien bitte separat bestellen.
Weitere Suchbegriffe: 2384955, Jetboot, Spielzeugboot, Spielzeugschiff, Boot
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
148
Frei Haus
ab € 10,67*
€ 14,36*
€ 4,00*
ab € 11,93*
€ 16,08*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,36*
€ 17,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,12*
€ 16,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,79*
€ 16,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,42*
€ 15,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,84*
€ 15,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Reely
RE-7395057
ab € 4,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.