Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modellbau-Akkupack (LiPo) 3.7 V 270 mAh Hardcase Molex Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102X-2324622-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     2324622
EAN/GTIN:
     6928493303924
Suchbegriffe:
Akku-Packs
Akkupack
Batteriepack
Lithium-Polymer-Akku
Modellbau-Akkupack (LiPo) 3.7 V 270 mAh Hardcase Molex Stecker

TATTU 3,7 V 270 mAh 45C LIPO-AKKU MOLEX-Stecker

3,7 V
270 mAh
Molex-Stecker

Technische Daten:
Akku-Kapazität (Details): 270 mAh · Batterie-, Akku- Technologie: LiPo · Bauform: Hardcase · Gewicht: 35 g · Gewicht, Hinweis: ca. · Kapazität (mAh, Ah): 270 mAh · Produkt-Abmessungen, Hinweis: ca. · Produktabmessung, Breite: 7 mm · Produktabmessung, Höhe: 11 mm · Produktabmessung, Länge: 55 mm · Spannung: 3.7 V · Stecksystem: Molex Stecker · Zellen-Zahl: 1

Lieferumfang:
1 Akku.

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 2,37*
€ 3,73*
Lager 102
101
Frei Haus
ab € 2,49*
€ 3,74*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.