Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Conrad energy Modellbau-Akkupack (NiMh) 7.2 V 3000 mAh Zellen-Zahl: 6 Stick Tamiya


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102X-2269269-BP
Hersteller:
     Conrad Electronic
Herst.-Nr.:
     CE-2269269
EAN/GTIN:
     4064161084053
Suchbegriffe:
Akku-Packs
Akkupack
Batteriepack
Modellbau-Akkus
Conrad energy Modellbau-Akkupack (NiMh) 7.2 V 3000 mAh Zellen-Zahl: 6 Stick Tamiya

NIMH 7,2V RACING-PACK 3000MAH TAMIYA

Silikonkabel
Selektierte Zellen
Vergoldete Kontakte

Die aktuelle Generation der bewährten Conrad energy Akkus bietet Ihnen alles, was Sie von einem modernen Akku erwarten können. Dank konsequenter Produktions- und Qualitätskontrolle überzeugen diese Akkus durch hohe Kapazitäts- und Spannungswerte. Aber auch die Hochstrombelastbarkeit konnten wir kontinuierlich steigern. Nur in diesem Farbdesign erhalten Sie somit die besten Conrad energy Akkus, die es je gab.

Ausstattung:
Konfektionierter Akkupack mit Schrumpfschlauch und Abschlusskappen · Silikonkabel und Stecker mit Goldkontakten

Technische Daten:
Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder): Akkupack · Batterie-, Akku- Technologie: NiMH · Batterie-, Akku-Größe: Sub-C · Bauform: Stick · Gewicht: 397 g · Gewicht, Hinweis: ca. · Kapazität (mAh, Ah): 3000 mAh · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produkt-Abmessungen, Hinweis: ±5 mm · Produktabmessung, Breite: 45 mm · Produktabmessung, Länge: 133 mm · Spannung: 7.2 V · Stecksystem: Tamiya · Zellen-Zahl: 6

Weitere Suchbegriffe: Modellbauakku, Racingpack, akkupack 6 zellen ni-mh aa 7,2v, akku-packs nimh, akku packs, Conrad energy, CE-2269269, modellbauakku, Modellakku, Modell Akku
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
162
Frei Haus
ab € 16,33*
€ 23,61*
€ 4,00*
ab € 16,50*
€ 24,27*
2 Tage
162
Frei Haus
ab € 21,42*
€ 30,82*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,61*
€ 28,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,21*
€ 27,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,80*
€ 25,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,81*
€ 24,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,23*
€ 24,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,33*
€ 19,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.