Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sygonix SY-4538530 Kamera-Attrappe mit blinkender LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102X-2269265-BP
Hersteller:
     Sygonix
Herst.-Nr.:
     SY-4538530
EAN/GTIN:
     4064161084015
Suchbegriffe:
Dummy Kamera
Kamera-Attrappe
Kameraattrappe
Kameradummy
Sygonix SY-4538530 Kamera-Attrappe mit blinkender LED

Dummy-Innen-/Außenkamera mit LED-Blinkleuchte

Täuschend echtes Aussehen
Die rote LED blinkt alle 4 Sekunden
Dank IP44 Schutz für den Einsatz im Außenbereich geeignet

Durch das realistische Aussehen und einer rot leuchtenden LED wird die Funktion der Kamera realistisch vorgetäuscht und dient somit der wirksamen Abschreckung von ungebetenen Besuchern. Zur Montage im Innen- sowie Außenbereich geeignet.

Technische Daten:
Gehäusematerial: ABS · Gewicht: 171 g · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 56 mm · Produktabmessung, Höhe: 78 mm · Produktabmessung, Tiefe: 163 mm · Weitere technische Daten: Betriebsspannung: 2x Mignon-Batterie (bitte separat bestellen)
Betriebsstrom: 1,2 mA · Überwachungskamera-Besonderheiten: mit blinkender LED

Lieferumfang:
Dummy-Kamera ,3x Schrauben ,3x Dübel ,Bedienungsanleitung

Hinweis:
Batterien bitte separat bestellen.
Weitere Suchbegriffe: Alarmkamera, Farbkamera, Überwachungskamera, sygonix überwachungskamera, farbkamera, überwachungskamera outdoor, Sygonix, SY-4538530, Dummykameras, Dummy-kameras
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
247
Frei Haus
ab € 5,78*
€ 8,54*
€ 4,00*
ab € 6,07*
€ 8,91*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 11,94*
€ 17,10*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.