Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce Netzwerk Adapter CAT 6a [1x RJ45-Buchse - 1x RJ45-Buchse]


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102X-2265804-BP
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-4531608
EAN/GTIN:
     4064161071930
Suchbegriffe:
Adapter RJ-45
Adapter RJ45
RJ-45 Adapter
RJ45 Adapter
Renkforce Netzwerk Adapter CAT 6a [1x RJ45-Buchse - 1x RJ45-Buchse]

Renkforce CAT 6A STP-Kupplung, 500 MHz, 90 Grad RJ45-Kupplung in zinklegiertem Gehäuse

Zum Verbinden 2 Netzwerkkabel
Mit Cat 6A STP-Patchkabel kompatibel
90° Winkelkonfiguration
Gehäuse aus Zinklegierung
Vergoldete Kontakte

Technische Daten:
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): RJ45-Buchse · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): RJ45-Buchse · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Kabel-Anwendung: Netzwerk · Kabel-Ausführung: Adapter · Netzwerk-Spezifikation: CAT 6a · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Steckerausführung: einseitig gewinkelt

Lieferumfang:
CAT 6A STP-Kupplung, RJ45 in zinklegiertem Gehäuse

Hinweis:
Bitte beachten Sie die Pin-Belegung des Adapter. Verschiedene Anwendungen erfordern unterschiedliche Pin-Belegungen.
Weitere Suchbegriffe: renkforce adapter rj 45, adapter rj-45, adapter rj45 cat.6a, Renkforce, RF-4531608, Netzwerk-Kupplung, Ethernet-Kupplung, Adapter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
185
Frei Haus
ab € 1,64*
€ 2,57*
€ 4,00*
ab € 1,87*
€ 2,94*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 4,10*
€ 6,25*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.