| |
|
| Artikel-Nr.: 102X-2228436-BP Herst.-Nr.: BT-2228436 EAN/GTIN: 4064161026008 |
| |
|
| | |
| Basetech Gerätefüße Sortiment selbstklebend Schwarz,Grau 92 St.
Universal Gerätefuß-Set, 92tlg.
Selbstklebend
Dieses Set enthält die gängisten Größen von "selbstklebenden Filzgleitern bzw. Schaumstoffscheiben" für den individuellen Einsatz zu Hause oder im Büro.
Technische Daten: Gehäuse-Besonderheiten: selbstklebend · Herstellerfarbe: Schwarz,Grau · Material: Filz,Schaumstoff
Lieferumfang: 4 x Filzscheibe (Ø 38 x 5 mm) · 8 x Filzscheibe (24 x 35 mm) · 16 x Filzscheibe (Ø 25 x 3 mm) · 16 x Filzscheibe (Ø 25 x 5,5 mm) · 12 x Schaumstoffscheibe weiß (Ø 25 x 4 mm) · 12 x Schaumstoffscheibe schwarz (Ø 25 x 4 mm) · 12 x Schaumstoffscheibe weiß (25 x 25 mm) · 12 x Schaumstoffscheibe schwarz (25 x 25 mm).
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: gehäuse, zubehör, Basetech, BT-2228436, Gummifuß, Elastikpuffer, Bumper |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 5,55* | € 7,92* | | | | Lager 102 | | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 5,79* | € 7,94* | | | | | | 7 Tage | | | | | pro Stück | € 6,99* | ab € 12,00* | € 15,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 92 Stück (ab € 0,06294* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|