Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT V-Charge 600 DUO Modellbau-Ladegerät 16 A LiPo, LiHV, LiIon, LiFePO, NiMH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102X-2179496-BP
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     VC-10897480
EAN/GTIN:
     4053199995356
Suchbegriffe:
Bleiakkuladegerät
Bleibatterielader
Bleiladegerät
Ladegerät Blei
VOLTCRAFT V-Charge 600 DUO Modellbau-Ladegerät 16 A LiPo,LiHV,LiIon,LiFePO,NiMH,NiCd,Blei

V-Charge 600 DUO Multifunktions-Ladegerät

2 Ladeausgänge
600 W Ladeleistung
Drahtloses Laden fürs Smartphone
Motor-/Servotest-Funktion

Ob vor Ort in der Firma oder in der Werkstatt, mobil auf der Baustelle oder unterwegs auf Dienstreise: Der V-Charge 600 DUO ist ein intelligentes Ladegerät mit einem leistungsstarken Mikroprozessor und bietet multifunktionellen Einsatz einschließlich kabellosem Laden von max. 10 W für Mobiltelefon oder Smartphone. Motor- und Servotests sowie externe Entladungen können eine maximale Entladeleistung von 200 W erreichen.

Das Ladegerät verfügt über einen doppelten Stromeingang: Der Wechselstromeingang hat insgesamt 300 Watt Ladeleistung (über zwei Kanäle zu je 150 W), der Gleichstromeingang max. 600 Watt (2 x 300 W). Beim Ladestrom ist eine Leistung bis zu 16 A möglich. Der V-Charge 600 DUO unterstützt außerdem zwei Ausgangskanäle für das störungsfreie Laden von zwei unterschiedlichen Batterietypen. Geeignet ist er für eine Vielzahl von wiederaufladbaren Batterien wie Lithium-LiPo / Li-HV / Li-Fe / Li-Ion, NiCd / NiMH und Blei-Säure-Batterien.

Ausstattung:
3,5 " (8,89 cm) Farbdisplay (480 x 320 Pixel)
Lüfter mit Temperatursensor-Steuerung
Dual Power-Eingang (AD / DC)
Externe Entladung
Anschluss für externen Entlader (möglicher Entladestrom: 0,1 - 15 A)
Unterstützt LiHV-Batterieladung
Klemmenspannungsregelung (TVC)
Li-Batterie-Messfunktion
Zweirollenrad zur Programmeinstellung
Eingebauter Lüfter
PC-Verbindung
Balancer-Anschluss
Buchsen für Temperaturfühler
Automatische Ladestrombegrenzung
Individuelles Laden und Entladen

Technische Daten:
Anzahl Ladekanäle/-schächte: 3 · Betriebsspannung (LOV): 9 - 32 V/DC,100 - 240 V/AC · Entladeleistung max.: CH 1: 8 W / 200 W (ext. discharge) W · Geeignet für (Zellenzahl LiPo/LiIon/LiFe) (max.): 6 · Geeignet für (Zellenzahl LiPo/LiIon/LiFe) (min.): 1 · Geeignet für (Zellenzahl NiCd/NiMH) (max.): 16 · Geeignet für (Zellenzahl NiCd/NiMH) (min.): 1 · Geeignet für Blei-Akku (max.): 24 V · Geeignet für Blei-Akku (min.): 2 V · Gewicht: 0.8 kg · Ladeleistung max.: 600 W · Ladestrom (max.): 16 A · Passender Akku: LiPo,LiHV,LiIon,LiFePO,NiMH,NiCd,Blei · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 115 mm · Produktabmessung, Höhe: 75 mm · Produktabmessung, Länge: 120 mm · Stecksystem: XT60 · Stecksystem Balancer: XH

Lieferumfang:
V-Charge 600 DUO
Stromkabel
Benutzerhandbuch (als CD)

Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
82
Frei Haus
ab € 121,97*
€ 150,79*
Frei Haus
ab € 140,66*
€ 197,25*
1 Tag
82
Frei Haus
ab € 160,23*
€ 197,26*
€ 3,50*
ab € 185,39*
€ 227,46*
6 Tage
82
Frei Haus
ab € 255,46*
€ 307,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,79*
€ 179,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,30*
€ 177,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,30*
€ 165,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,62*
€ 157,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,97*
€ 145,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Reely
RE-7907379
ab € 8,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.