| |
|
| Artikel-Nr.: 102X-1967663-BP Herst.-Nr.: SP-7870652 EAN/GTIN: 4053199934515 |
| |
|
| | |
| SpeaKa Professional SP-7870652 Klinke Audio Adapter [1x Klinkenstecker 3.5 mm - 1x Klinkenbuchse 6.35 mm] Schwarz
SpeaKa Professional Klinke Adapter Klinkenstecker 3,5 mm / Klinkenbuchse 6,3 mm
Mono Klinkenadapter mit kurzem Kabel
Mono Adapterkabel von einem 3,5 mm Klinkenstecker zu einer 6,3 mm Klinkenbuchse.
Technische Daten: Anschluss-Typ: Klinke · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): Klinkenstecker 3.5 mm · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): Klinkenbuchse 6.35 mm · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Anwendung: Audio · Kabel-Ausführung: Adapter · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 20.00 cm · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Steckerausführung: gerade
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Klinke Adapterkabel, Adapterkabel SCART, SCART Adapterkabel, speaka scart adapterkabel, adapterkabel scart, adapterkabel klinke 2,5mm stecker, SpeaKa Professional, SP-7870652, Adapter, Audio Adapter |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 2,04* | € 3,20* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 2,05* | € 3,22* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 5,12* | € 7,66* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 20,07* | € 28,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|