Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

encitech MHDM-25-HDS44-W-K 6355-8059-13 D-SUB Buchsenleisten-Set 180 ° Polzahl: 44 Lötkelch 1 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102X-1924844-BP
Hersteller:
     Encitech
Herst.-Nr.:
     6355-8059-13
EAN/GTIN:
     4064161278902
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
d-sub steckverbinder
encitech MHDM-25-HDS44-W-K 6355-8059-13 D-SUB Buchsenleisten-Set 180 ° Polzahl (num): 44 Lötkelch 1 St.

D-SUB Buchsenleisten-Set

D-SUB Buchsenleisten-Set
Anzahl Reihen: 3
Polzahl (num): 44

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Lötkelch · Anschlusswinkel: 180 ° · Anzahl Reihen: 3 · Anzahl Steckzyklen (Betätigungen) Details: 100 · Herstellerfarbe: Vernickelt · Kontaktart (D-SUB): gestanzte Kontakte · Kontaktmaterial: Kupferlegierung · Kontaktoberfläche: Vergoldet · Material (Details): Zinkdruckguss · Polzahl (num): 44 · Steckverbinder-Bauform: Buchsenleiste, gerade · Steckverbinder-Besonderheiten: mit Metallgehäuse,mit Verriegelungsschrauben und Rändelkopf,inkl. Kabeltülle,Kabelausgang gerade · Temperaturbereich (Details): -40 °C bis 105 °C

Weitere Suchbegriffe: 02050005911786, encitech, 6355-8059-13, MHDM-25-HDS44-W-K, d sub stecker
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 6,67*
€ 10,17*
Lager 102
20
Frei Haus
ab € 7,02*
€ 10,18*
8 Tage
20
€ 6,99*
ab € 15,21*
€ 21,91*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,18*
€ 12,11
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,14*
€ 12,07
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,81*
€ 11,67
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,19*
€ 10,94
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,81*
€ 10,48
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,02*
€ 8,35
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 7,02* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.