| |
|
| Artikel-Nr.: 102X-1781089-BP Herst.-Nr.: TO-5343267 EAN/GTIN: 4053199571925 |
| |
|
| | |
| TOOLCRAFT TO-5343267 Öffnungswerkzeug Universal in Tasche
Universal Gehäuseöffner Metall
Universalöffner auch für die engsten Gehäuse Stärke und Härte der Klinge ermöglichen es dem Anwender, das Objekt präzise und effizient zu bearbeiten. Rändelgriff und ergonomischer Griff sorgen für einen stabilen Betrieb.
Einfaches reparieren für elektronische Geräte aller Art. Mit dem ergonomischen Griff liegt der Öffner bequem in der Hand und eignet sich ideal zum Öffnen von Laptops, Tablets und Smartphones. Die Klinge aus Edelstahl ermöglicht eine Präzise Bearbeitung wodurch Kratzer oder Dellen beim öffnen vermieden werden.
Technische Daten: Anwendungsbereich (Werkzeug): Universal · Gewicht: 14 g · Material: PP,Thermoplast,Edelstahl · Produktabmessung, Breite: 5 mm · Produktabmessung, Höhe: 125 mm · Produktabmessung, Länge: 27 mm · Werkzeugtaschen-Besonderheiten: in Tasche
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: laptop tasche, TOOLCRAFT, TO-5343267, werkzeug-set, werkzeug-satz, werkzeug-sortiment |
| | |
| |