Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Basetech ISDN Verlängerungskabel [1x RJ45-Stecker 8p4c - 1x RJ45-Buchse 8p8c] 6.00 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102X-1602128-BP
Hersteller:
     Basetech
Herst.-Nr.:
     BT-1602128
EAN/GTIN:
     4064161150598
Suchbegriffe:
ISDN Verlängerungskabel
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
isdn verlängerungskabel 6m
Basetech ISDN Verlängerungskabel [1x RJ45-Stecker 8p4c - 1x RJ45-Buchse 8p8c] 6.00 m Schwarz

Basetech ISDN Modularverbindung RJ45 6.00 m

RJ45-Stecker (8P4C) zu RJ45-Buchse (8P8C)
Ideal zur Verlängerung von bestehenden ISDN-Kabeln
Verlegbar an schwierigsten Stellen (unter Teppich, Laminat, Sockelleiste)
Nur ca. 1 mm dünn
Sehr geringer Biegeradius

Eine ISDN-Verbindung zwischen Telefon und ISDN-Dose herstellen - oftmals sind hier bestehende ISDN-Kabel zu kurz. Mit dem Basetech ISDN-Verlängerungskabel erweitern Sie Ihre ISDN-Verbindung um weitere 6.00 m.

Verkabelt und doch nicht sichtbar
Mit diesem flachem Kabel ist das Verlegen in Räumen kein Problem mehr. Ob unter Teppich, Türleisten oder Laminat oder in der Wandabschlussleiste - dieses Kabel lässt sich hervorragend verstecken. Das ISDN Verlängerungskabel hat einen fantastisch kleinen Biegeradius und ist kaum dicker als 1 mm.

Technische Daten:
AWG: 28 · Anschluss-Typ: RJ45 · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): RJ45-Stecker 8p4c · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): RJ45-Buchse 8p8c · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Herstellerfarbe: Schwarz · Innenleiter-Material: CCA · Kabel-Anwendung: ISDN · Kabel-Ausführung: Verlängerungskabel · Kabel-Besonderheiten: hochflexibel · Kabel-Form: flach · Kabellänge: 6.00 m · Steckerausführung: gerade

Weitere Suchbegriffe: isdn verlängerungskabel, isdn verlängerungskabel rj45, Basetech, BT-1602128, ISDN Kabel, ISDN Anschlusskabel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,51*
€ 6,82*
Lager 102
33
Frei Haus
ab € 4,52*
€ 6,84*
7 Tage
33
€ 6,99*
ab € 10,44*
€ 14,83*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.