Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KSS 28530c1284 Kabelbinder 610 mm 7.60 mm Natur 100 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102X-1523981-BP
Hersteller:
     KSS
Herst.-Nr.:
     28530c1284
EAN/GTIN:
     4717104044057
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kss kabelbinder
kabelbinder
KSS 28530c1284 Kabelbinder 610 mm 7.60 mm Natur 100 St.

Standard-Kabelbinder, innenverzahnt

Die Kabelbinder garantieren durch die Innenverzahnung auf dem Band einen sicheren Halt auf dem Bündelgut. Das abgewinkelte Bandende ermöglicht bequemes Einführen des Bandes in den Kopf.

Technische Daten:
Bündel-Ø (max.) (Details): 177 mm · Halogenfrei: Ja · Herstellerfarbe: Natur · Kabelbinder-Breite: 7.60 mm · Kabelbinder-Länge: 610 mm · Verzahnung: Innen

Lieferumfang:
Packung mit 100 St.

Weitere Suchbegriffe: KSS, 28530c1284, Befestigungsbinder, Kabelbündelung, Kabel fixieren
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
23
Frei Haus
ab € 9,91*
€ 14,24*
€ 4,00*
ab € 10,45*
€ 14,95*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,24*
€ 16,95
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,00*
€ 16,66
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,00*
€ 15,47
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,77*
€ 15,20
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,29*
€ 14,63
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,91*
€ 11,79
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0991* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.