Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weltron MR1/C FA RAL7035 ABS Hutschienen-Gehäuse 17.5 x 90 x 68 ABS Lichtgrau (RAL 7035) 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102X-1196585-BP
Hersteller:
     Weltron
Herst.-Nr.:
     018037129124
EAN/GTIN:
     4016138899894
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Hutschienen Modulgehäuse
Hutschienen-Gehäuse
Kunststoffgehäuse
Weltron MR1/C FA RAL7035 ABS Hutschienen-Gehäuse 17.5 x 90 x 68 ABS Lichtgrau (RAL 7035) 1 St.

Hutschienen-Gehäuse MH-C

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Lichtgrau (RAL 7035) · Material: ABS · Pole: 6 · Produktabmessung, Breite: 90 mm · Produktabmessung, Höhe: 68 mm · Produktabmessung, Länge: 17.5 mm

Weitere Suchbegriffe: abs kunststoffgehäuse, hutschienen modulgehäuse, Weltron, 018037129124, MR1/C FA RAL7035 ABS
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,93*
€ 6,10*
Lager 102
45
Frei Haus
ab € 4,10*
€ 6,11*
6 Tage
45
€ 6,99*
ab € 9,93*
€ 14,13*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.