Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Icotek KEL 24/10 Kabeleinführungsleiste Polyamid Schwarz 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102T-418613-BP
Hersteller:
     Icotek
Herst.-Nr.:
     42241
EAN/GTIN:
     4251269317439
Suchbegriffe:
19 Zoll Kabeldurchführungsplatte
19" Kabeldurchführungsplatte
Kabeldurchführungsblech
Kabeleinführungsblech
Icotek KEL 24/10 Kabeleinführungsleiste Polyamid Schwarz 1 St.

Kabeleinführungsleiste KEL

Technische Daten:
Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Schwarz · Material: Polyamid · Passend für (Details): 10 Tüllen 21 x 21 mm, Für 24-polige Steckverbinder · Produktabmessung, Breite: 58 mm · Produktabmessung, Höhe: 17 mm · Produktabmessung, Länge: 147 mm · Schutzart: IP54 · Temperatur (max.): +140 °C · Temperatur (min.): -40 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 147 x 58 x 17 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
17 mm
Produktabmessung, Länge:
147 mm
Produktabmessung, Breite:
58 mm
Passend für (Details):
10 Tüllen 21 x 21 mm|ツ| Für 24-polige Steckverbinder
Marke:
Icotek
Halogenfrei:
Nein
Schutzart:
IP54
Material:
Polyamid
Herst.-Teilenr.:
42241
Typ (Hersteller-Typ):
KEL 24/10
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+140 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Kabeleinführungsleiste
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Kabeleinführungsleiste, icotek kabeleinführungsleiste, 19 zoll kabeldurchführungsplatte, Icotek, 42241, KEL 24/10, Würgenippel
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 14,55*
€ 17,55*
48 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 14,60*
€ 17,57*
1
€ 5,46*
ab € 14,64*
€ 20,01*
3 Tage
34
1
€ 6,40*
ab € 15,14*
€ 20,64*
Lager 102
1
1
Frei Haus
ab € 43,32*
€ 57,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,15*
€ 68,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,52*
€ 66,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,64*
€ 61,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,09*
€ 58,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,04*
€ 57,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 47,71*
€ 56,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,32*
€ 51,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Icotek
41500
ab € 3,32*
Sonstiges
Icotek
42042
ab € 6,081*
Sonstiges
Icotek
39934
ab € 1,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.