Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diotec Gleichrichterdiode 1N5408KR DO-201 1000 V 3 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102T-2806784-BP
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     1N5408KR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gleichrichterdiode
gleichrichterdiode 1000v
gleichrichterdiode
diotec gleichrichterdiode
Diotec Gleichrichterdiode 1N5408KR DO-201 1000 V 3 A

Diode, DO-201, 1000V, 3A

Technische Daten:
Betriebstemperatur (max.): 175 °C · Durchlassspannung U(F): 1.10 V · Durchlassstrom I(F): 3 A · Gehäuseart (Halbleiter): DO-201 · I(FSM) 50Hz: 100 A · Montageart: Durchsteckmontage · Sperrspannung U(R): 1000 V · Sperrstrom I(r): 5 µA · Weitere technische Daten: Typ: Axial
Gehäuse: DO-201
Periodische Spitzensperrspannung - VRRM: 1000 V
Dauergrenzstrom - IFAV: 3.00 A
Sperrschicht Temperatur - Tjmax: 175 °C
Durchlass-Spannung - VF: 1.10 V
IF: 3.00 A
Stoßstrom - IFSM: 100.00 A
Sperrstrom - IR: 5.000 µA
VR: 1000 V
Sperrschicht Kapazität - Cj: pF
VR: V

Weitere Informationen:
Hersteller:
Diotec
Marke:
Diotec
Gehäuseart (Halbleiter):
DO-201
Typ (Hersteller-Typ):
1N5408KR
Montageart:
Durchsteckmontage
Durchlassstrom I(F):
3 A
Durchlassspannung U(F):
1.10 V
Sperrstrom I(r):
5 µA
Betriebstemperatur (max.):
175 °C
Sperrspannung U(R):
1000 V
I(FSM) 50Hz:
100 A
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Gleichrichterdiode
Weitere Suchbegriffe: Diotec, 1N5408KR, Diode, Dioden
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 4,00*
ab € 0,0715*
€ 0,1111*
1 Tag
2850
250
Frei Haus
ab € 0,0715*
€ 0,1178*
Lager 102
7 Tage
nicht lagernd
250
Frei Haus
ab € 0,0715*
€ 0,1178*
1 Tag
2154
25
€ 5,95*
ab € 0,0687*
€ 0,1267*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,1178*
€ 0,1402
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0967*
€ 0,1151
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,0922*
€ 0,1097
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0889*
€ 0,1058
pro Stück
ab 375000 Stück
€ 0,0715*
€ 0,0851
pro Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 29,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.