Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102T-2544349-BP Herst.-Nr.: 501214 EAN/GTIN: 4002940020410 |
| |
|
|  |  |
 | Heitronic Juna 501214 LED-Außenstandleuchte LED LED fest eingebaut 6 W Anthrazit
LED-Sockelleuchte Juna
Leistung= 6 W Lichtstrom Gesamt= 300 lm Warmweiß
Die hochwertige LED-Sockelleuchte JUNA überzeugt mit einem hochwertigen Aluminium-Druckgussgehäuse und einem indirekten Lichtaustritt nach unten. Die LED-Pollerleuchte nimmt nur 6 W Leistung auf und gibt ein angenehm warmweißes Licht ab. Der Lichtstrom liegt bei 300 lm. Der Korpus der LED-Sockelleuchte ist staub- und spritzwassergeschützt (IP54). Für den professionellen Stromanschluss liegt ein 3-poliger Kabelverbinder bei (staub- und wasserdicht mit IP68).
Technische Daten: 2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Betriebsspannung: 230 V · Gewicht: 1.2 kg · Herstellerfarbe: Anthrazit · Lampen-Besonderheiten: Lichtaustritt nach unten · Leistung: 6 W · Leuchtfarben: Warmweiß · Leuchtmittel enthalten: Ja · Leuchtmittel-Typ: LED · Lichtstrom Gesamt: 300 lm · Lichtstrom pro Lichtquelle (Lumen): 300 lm · Material: Aluminium Druckguss · Produktabmessung, Breite: 120 mm · Produktabmessung, Höhe: 400 mm · Produktabmessung, Tiefe: 62 mm · Raum (Lampen): Terrasse/Sitzbereich,Haus/Garage,Gehwegbeleuchtung,Stimmungsvolle Gartenbeleuchtung · Schutzart: IP54 · Schutzklasse: I · Sockel: LED fest eingebaut · Stil (Lampen): Modern/Design
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Pollerleuchte, Sockelleuchte, Wegeleuchte, pollerlampen led, pfeilerleuchte, 04002940020410, Heitronic, 501214, Juna, Außeneckleuchte, Außenlicht, Wandlicht, Gartenleuchte, Gartenlampe, Gartenlicht |
|  |  |
| |