Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PCE Instruments PCE-A 420 Anemometer 0.9 bis 35 m/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PCE
PCE
Artikel-Nr.:
     102T-2299562-BP
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-A 420
EAN/GTIN:
     4250348700490
Suchbegriffe:
Anemometer
Luftströmungsmessgerät
Strömungsmesser
Strömungsmessgerät
PCE Instruments PCE-A 420 Anemometer 0.9 bis 35 m/s

Anemometer PCE-A 420

100 Punkte Datenlogger
Sehr leichtgängiges Schalenkreuz
Schutzart IP 65
Verschiedene Messeinheiten anwählbar: m/s, km/h, ft/min, Knoten und miles/h
Windrichtung zur Messung nicht von Bedeutung
Min-, Maxund Hold-Funktion
Auto-Power-Off
Großes LCD-Display

Das handliche Windmessgerät mit Schalenkreuz. Der große Vorteil des Windmessgerät liegt zweifelsohne in der Möglichkeit, dass Schalenkreuz nicht exakt in die Windrichtung halten zu müssen. Normale Flügelradanemometer haben den Nachteil, dass sie nur exakt messen, wenn das Flügelrad genau in die Windrichtung gehalten wird. Das sehr leichtgängige Schalenkreuz spricht bereits auf kleine Strömungsgeschwindigkeiten an.

Technische Daten:
Genauigkeit: 2 % · Gewicht: 180 g · Messbereich Windgeschwindigkeit (max.): 35 m/s · Messbereich Windgeschwindigkeit (min.): 0.9 m/s · Produktabmessung, Breite: 32 mm · Produktabmessung, Höhe: 190 mm · Produktabmessung, Länge: 40 mm

Lieferumfang:
1x Schalenkrenuzanemometer PCE-A420 · 4x Batterien · 1x Koffer · 1x Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 40 x 32 x 190 mm
Produktabmessung, Höhe:
190 mm
Produktabmessung, Länge:
40 mm
Produktabmessung, Breite:
32 mm
Marke:
PCE Instruments
Genauigkeit:
2 %
Messbereich Windgeschwindigkeit (max.):
35 m/s
Messbereich Windgeschwindigkeit (min.):
0.9 m/s
Gewicht:
180 g
Produkt-Art:
Anemometer
Weitere Suchbegriffe: Windgeschwindigkeitsmessgerät, pce instruments anemometer, anemometer, PCE Instruments, PCE-A 420, luftmengenmesser, windmesser
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 157,51*
€ 193,23*
9 Tage
9
Frei Haus
ab € 162,28*
€ 193,24*
Frei Haus
ab € 180,97*
€ 214,10*
Frei Haus
ab € 196,58*
€ 233,34*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 197,29*
€ 233,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 233,59*
€ 277,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 230,51*
€ 274,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 222,04*
€ 264,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 208,46*
€ 248,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 197,29*
€ 234,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-WS V
ab € 144,19*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-007
ab € 275,71*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-HVAC 3
ab € 173,90*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-HVAC 2
ab € 279,50*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VA 20-SET
ab € 397,36*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-WS RS485
ab € 362,90*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VA 20
ab € 250,62*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-WS CR
ab € 236,73*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-MAM 2
ab € 33,29*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-MPM 10
ab € 72,86*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-WS P
ab € 98,47*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-423N
ab € 175,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.