Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal VX 8184.245 Seitenwand Stahl Grau 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102T-2200963-BP
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     8184245
EAN/GTIN:
     4028177827752
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Rack Zubehör
Seitenwand Schaltschrank
VX Seitenwand, verschraubbar, für HT: 1800x400 mm

VX Seitenwand, verschraubbar, für HT: 1800x400 mm, Stahlblech

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Grau · Inhalt: 1 St. · Material: Stahl · Produkt-Art: Seitenwand · Typ (Hersteller-Typ): VX 8184.245

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Grau
Marke:
Rittal
Farbe:
grau
Material:
Stahl
Herst.-Teilenr.:
8184245
Typ (Hersteller-Typ):
VX 8184.245
Produkt-Art:
Seitenwand
Weitere Suchbegriffe: rittal rack zubehör, rack zubehör, Rittal, 8184245, VX 8184.245
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 47,055*
€ 59,175*
2 Tage
52
2
Frei Haus
ab € 81,89*
€ 99,905*
Lager 102
4
2
Frei Haus
ab € 82,19*
€ 99,905*
2
Frei Haus
ab € 83,595*
€ 104,44*
1
€ 5,95*
ab € 92,82*
€ 114,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 99,905*
€ 118,88695
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,405*
€ 111,15195
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,035*
€ 108,33165
pro Stück
ab 20 Stück
€ 88,62*
€ 105,4578
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 82,19*
€ 97,8061
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 199,81* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
8106260
ab € 45,98*
Zubehör
Rittal
5301235
ab € 15,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.