Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal VX 8126.245 Seitenwand Stahl Grau 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102T-2200526-BP
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     8126245
EAN/GTIN:
     4028177827547
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Rack Zubehör
Seitenwand Schaltschrank
VX Seitenwand, verschraubbar, für HT: 2200x600 mm

VX Seitenwand, verschraubbar, für HT: 2200x600 mm, Stahlblech

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Grau · Inhalt: 1 St. · Material: Stahl · Produkt-Art: Seitenwand · Typ (Hersteller-Typ): VX 8126.245

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Grau
Marke:
Rittal
Farbe:
grau
Material:
Stahl
Herst.-Teilenr.:
8126245
Typ (Hersteller-Typ):
VX 8126.245
Produkt-Art:
Seitenwand
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 65,635*
€ 81,575*
2
€ 65,00*
ab € 67,935*
€ 84,455*
2
Frei Haus
ab € 90,495*
€ 112,24*
Lager 102
4
2
Frei Haus
ab € 112,695*
€ 132,015*
3 Tage
20
2
Frei Haus
ab € 112,785*
€ 132,015*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 132,015*
€ 157,09785
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,755*
€ 152,02845
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,235*
€ 147,83965
pro Stück
ab 20 Stück
€ 123,395*
€ 146,84005
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,695*
€ 134,10705
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 264,03* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
8106260
ab € 45,92*
Zubehör
Rittal
5301235
ab € 15,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.