Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sunon MF60152V2-1000U-A99 Axiallüfter 24 V/DC 38.76 m³/h (L x B x H) 60 x 60 x 15 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102T-2147513-BP
Hersteller:
     Sunonwealth Electric
Herst.-Nr.:
     MF60152V2-1000U-A99
EAN/GTIN:
     4053199982936
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Sunon MF60152V2-1000U-A99 Axiallüfter 24 V/DC 38.76 m³/h (L x B x H) 60 x 60 x 15 mm

SUNON DC-Lüfter 24V 60x60x15 (Vapo) RoHS

Technische Daten:
Betriebsspannung max.: 27.6 V · Betriebsspannung min.: 8 V · Drehzahl: 3900 U/min · Geräuschentwicklung (max.): 29.2 dB · Lagerart (Details): Vapo (magnetisch) · Lebensdauer: 60.000 h · Leistung: 1.16 W · Luftdurchsatz: 38.76 m³/h · Nennspannung: 24 V/DC · Produktabmessung, Breite: 60 mm · Produktabmessung, Höhe: 15 mm · Produktabmessung, Länge: 60 mm · Stromaufnahme max.: 48 mA · Temperatur (max.): +70 °C · Temperatur (min.): -10 °C

Weitere Informationen:
Lagerart (Details):
Vapo (magnetisch)
Abmessungen:
(L x B x H) 60 x 60 x 15 mm
Stromaufnahme max.:
48 mA
Produktabmessung, Höhe:
15 mm
Produktabmessung, Länge:
60 mm
Produktabmessung, Breite:
60 mm
Marke:
Sunon
Lebensdauer:
60.000 h
Typ (Hersteller-Typ):
MF60152V2-1000U-A99
Nennspannung:
24 V/DC
Luftdurchsatz:
38.76 m³/h
Geräuschentwicklung (max.):
29.2 dB
Drehzahl:
3900 U/min
Leistung:
1.16 W
Betriebsspannung min.:
8 V
Betriebsspannung (Bereich):
8 - 27.6 V
Betriebsspannung max.:
27.6 V
Temperatur (max.):
+70 °C
Temperatur (min.):
-10 °C
Produkt-Art:
Axiallüfter
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, sunon axiallüfter 24v/dc, axiallüfter dc, axiallüfter dc 24v, Sunon, MF60152V2-1000U-A99, lüfter, kühler
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,14*
€ 5,71*
€ 5,90*
ab € 2,46*
€ 5,73*
1 Tag
314
Frei Haus
ab € 4,41*
€ 7,06*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 4,41*
€ 7,06*
1 Tag
588
€ 5,95*
ab € 6,00*
€ 9,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Sepa
916010000
ab € 0,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.