Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB 2CDL200001R0001 Endabdeckung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102T-1826944-BP
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CDL200001R0001
EAN/GTIN:
     4016779514729
Suchbegriffe:
Abdeckung ABB
Endkappen Stromschiene
Stromschienen Endkappe
Phasenschiene
ABB 2CDL200001R0001 Endabdeckung

ABB Endkappe PS-END für Phasenschiene

Nutzbar für S200, F200, DDA200 Serie
Nutzbar für Produktklasse: Leitungsschutzschalter, Fehlerstromschutzschalter, Fehlerstromschutzschalter mit Überstromschutz

Technische Daten:
Produktabmessung, Breite: 18 mm · Produktabmessung, Höhe: 17 mm · Produktabmessung, Länge: 8 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 8 x 18 x 17 mm
Produktabmessung, Höhe:
17 mm
Produktabmessung, Länge:
8 mm
Produktabmessung, Breite:
18 mm
Marke:
ABB
Produkt-Art:
Endabdeckung
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,48*
€ 0,77*
Lager 102
unbekannt
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,48*
€ 0,78*
21 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,56*
€ 0,81*
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,55*
€ 0,81*
2 Tage
140
1
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,56*
€ 0,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.