Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linear Technology LT1017CN8#PBF Linear IC - Komparator Mehrzweck Hochziehen PDIP-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102T-150084-BP
Hersteller:
     Linear Technology
Herst.-Nr.:
     LT1017CN8#PBF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
Linear-IC
Linear Technology LT1017CN8#PBF Linear IC - Komparator Mehrzweck Hochziehen PDIP-8

Linear IC - Komparator

Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.

Technische Daten:
Ausbreitungsverzögerung (max.): 22 µs · Ausgabetyp: Hochziehen · Ausgangsstrom (typ.): 75 mA · Ausgangsstrom (typ.) Referenz: 40 V · Betriebsspannung max.: +20 V,+40 V · Betriebsspannung min.: -0.55 V,+0.55 V,+1.1 V · Betriebstemperatur (max.): +70 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): 0 °C · CMRR (typ.): 115 dB · Eingangsruhestrom: 0.015 µA · Eingangsruhestrom Referenz: -20 V,+20 V · Eingangsspannung (Offset): 1 mV · Eingangsspannung (Offset) Referenz: -20 V,+20 V · Elementanzahl: 2 · Gehäuseart (Halbleiter): PDIP-8 · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): LTC · Montageart: Durchführungsloch · PSRR (typ.): 110 dB · Ruhestrom (max.): 60 µA · Typ (Linear): Mehrzweck

Weitere Suchbegriffe: comparator, 02050000362514, Linear Technology, LT1017CN8#PBF, 545-7322, LT1017CN8-ND, ic, Integrated circuit, integrierter schaltkreis, integrierterschaltkreis
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 7,86*
€ 12,57*
1 Tag
7
1
Frei Haus
ab € 8,25*
€ 12,58*
Lager 102
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 8,22*
€ 12,58*
9 Tage
7
2
€ 6,99*
ab € 15,00*
€ 21,65*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,58*
€ 14,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,55*
€ 14,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
189502
€ 0,0642*
Sonstiges
k.A.
k.A.
€ 0,278*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.