Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments SN74AHC1G08DCKR Logik IC - Gate AND-Gate 74AHC SC-70-5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102T-1075076-BP
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74AHC1G08DCKR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
74AHC
74AHC Logic
74AHC Logik
Texas Instruments SN74AHC1G08DCKR Logik IC - Gate AND-Gate 74AHC SC-70-5

Logik IC - Gate

Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.

Technische Daten:
Anzahl Eingänge: 2 x · Ausgangsstrom (High): 8 mA · Ausgangsstrom (Low): 8 mA · Beschaltungsanzahl (Details): 1 · Betriebstemperatur (max.): +125 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -55 °C · Gatterlaufzeit (max.): 7.9 ns · Gatterlaufzeit CL Referenz: 50 pF · Gatterlaufzeit V Referenz: 5 V · Gehäuseart (Halbleiter): SC-70-5 · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): TID · Logikpegel High (max.): 3.85 V · Logikpegel High (min.): 1.5 V · Logikpegel Low (max.): 1.65 V · Logikpegel Low (min.): 0.5 V · Logiktyp: AND-Gate · Montageart: Oberflächenmontage · Ruhestrom (max.): 1 µA · Serie (Logik ICs): 74AHC · Versorgungsspannung max.: 5.5 V · Versorgungsspannung min.: 2 V

Weitere Suchbegriffe: AHC Logic, AHC Logik, AND Gate, AND-Gatter, UND-Gatter, 4000 cmos, 02050002219946, Texas Instruments, SN74AHC1G08DCKR, 662-7718, ic, Integrated circuit, integrierter schaltkreis, integrierterschaltkreis, integrierte schaltung
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,0316*
€ 0,0421*
100
€ 4,00*
ab € 0,0419*
€ 0,0607*
1 Tag
2638
30
Frei Haus
ab € 0,0419*
€ 0,0653*
Lager 102
unbekannt
30
Frei Haus
ab € 0,0521*
€ 0,0816*
9 Tage
1000
250
€ 6,99*
ab € 0,0987*
€ 0,1441*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 0,0816*
€ 0,0971
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0769*
€ 0,0915
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0755*
€ 0,0898
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0719*
€ 0,0856
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0666*
€ 0,0793
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0521*
€ 0,062
pro Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 2,448* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
onsemi
MC74VHC1G08DFT1G
€ 0,4132*
Ähnlich
onsemi
MC74VHC1G08DFT2G
€ 0,4148*
Ähnlich
onsemi
NC7S08P5X
€ 0,413*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.