Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP 1600003-100 Mantelleitung NYM-J 7 G 1.50 mm² Grau 100 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102T-1025841-BP
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1600003-100
EAN/GTIN:
     4044774725383
Suchbegriffe:
Feuchtraumkabel
Feuchtraumleitung
Mantelleitung
NYM-J
LAPP 1600003-100 Mantelleitung NYM-J 7 G 1.50 mm² Grau 100 m

Installationskabel NYM-J

Diese Normleitung ist bestimmt zum Verlegen auf, im und unter Putz, in trockenen, feuchten und nassen Räumen, sowie im Mauerwerk und im Beton. Ausgenommen ist die direkte Einbettung in Schüttel-, Rüttel- und Stampfbeton.

Technische Daten:
Abgepackt: Ja · Anzahl Adern (Teil 1): 7 G · Außen-Durchmesser: 11.60 mm · Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung): 4 · Geschirmt: Nein · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Grau · Isolationsmaterial: PVC · Kabeltyp: NYM-J · Meterware: Nein · Nennspannung: 500 V · Nennspannung U0: 300 V · Normen/Prüfzeichen: VDE 0250 Teil 204 · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 1.50 mm² · Temperaturbereich, bewegt (max.): +60 °C · Temperaturbereich, bewegt (min.): +5 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +70 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -40 °C

Hinweis:
Bei diesem Produkt handelt es sich um sogenannte Handelsware ohne Lapp-Brand.
Die Produktion erfolgt nach der entsprechenden Norm NYM-J.
Weitere Informationen:
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung):
4
Kabeltyp:
NYM-J
Inhalt:
100 m
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
7 G 1.50 mm²
Herstellerfarbe:
Grau
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
1.50 mm²
Marke:
LAPP
Halogenfrei:
Nein
Isolationsmaterial:
PVC
Farbe:
grau
Herst.-Teilenr.:
1600003-100
Typ (Hersteller-Typ):
NYM-J 7G1|ツ|5
Nennspannung:
500 V
Außen-Durchmesser:
11.60 mm
Nennspannung U0:
300 V
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+70 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-40 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+60 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
+5 °C
Anzahl Adern (Teil 1):
7 G
Abgepackt:
Ja
Normen/Prüfzeichen:
VDE 0250 Teil 204
Geschirmt:
Nein
Meterware:
Nein
Produkt-Art:
Mantelleitung
Weitere Suchbegriffe: lapp nym-j 7g1.5, feuchtraumkabel, feuchtraumkabel 100m, LAPP, 1600003-100, NYM-J 7G1, 5, 387-7314
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Meter
Frei Haus
ab € 104,66*
€ 156,68*
pro Paket
Frei Haus
ab € 125,87*
€ 156,70*
pro Packung
Frei Haus
ab € 165,86*
€ 202,91*
2 Tage
8
pro Packung
Frei Haus
ab € 242,41*
€ 282,79*
Lager 102
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 242,29*
€ 282,79*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 282,79*
€ 336,52
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 278,84*
€ 331,82
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 266,76*
€ 317,44
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 257,11*
€ 305,96
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 242,29*
€ 288,33
pro Packung
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 2,4229* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Knipex
12 40 200
ab € 39,84*
Zubehör
Knipex
12 42 195
ab € 52,25*
Zubehör
Knipex
16 80 125 SB
ab € 14,57*
Zubehör
JOKARI-Krampe
30155
ab € 18,54*
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 10,58*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.