| |
|
| Artikel-Nr.: 102-989286-BP Herst.-Nr.: SP-3957144 EAN/GTIN: 4016138793383 |
| |
|
| | |
| AV Konverter [Composite Cinch - HDMI] 1920 x 1080 Pixel SpeaKa Professional SP-AV2HDMI
SpeaKa Professional Composite auf HDMI-Konverter
Umwandlung von Composite (3x Cinch) zu HDMI Umschalter zwischen 720p und 1080P Auflösung
Der Konverter wandelt das analoge Audio- und Video Signal (Composite) in das hochauflösende digitale HDMI-Signal um. Schließen Sie so beispielsweise ältere Spielekonsolen oder DVD-Player an Ihrem TV-Gerät an. Mit der Umschalttaste am Konverter wählen Sie zwischen den Auflösungen 720p oder Full HD.
Ausstattung: Unterstützt PAL, NTSC3.58, NTSC4.43, SECAM, PAL/M, PAL/N Standard Plug and Play
Technische Daten: Anschluss auf: HDMI · Anschluss von: Composite Cinch · Anschluss-Typ: Cinch,HDMI · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): Cinch-Buchse · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): HDMI-Buchse · Anzahl Anschluss A: 3 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Auflösung Video optisch: 1920 x 1080 Pixel · Gewicht: 39 g · Herstellerfarbe: Weiß · Kabel-Anwendung: AV · Kabel-Ausführung: Konverter · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 55 mm · Produktabmessung, Höhe: 20 mm · Produktabmessung, Länge: 66 mm · Signalfluss (Stecker A auf Stecker B): unidirektional · Steckerausführung: gerade · Weitere technische Daten: Composite zu HDMI
Lieferumfang: Composite auf HDMI-Konverter,Mini-USB-Kabel (1,2 m),Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen: | | Kabel-Ausführung: | Konverter | Abmessungen: | (L x B x H) 66 x 55 x 20 mm | Herstellerfarbe: | Weiß | Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): | Cinch-Buchse | Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): | HDMI-Buchse | Produktabmessung, Höhe: | 20 mm | Produktabmessung, Länge: | 66 mm | Produktabmessung, Breite: | 55 mm | Anschluss (von - auf): | [Composite Cinch - HDMI] | Marke: | SpeaKa Professional | Anzahl Anschluss A: | 3 x | Anzahl Anschluss B: | 1 x | Kabel-Anwendung: | AV | Farbe: | weiß | Anschluss von: | Composite Cinch | Steckerausführung: | gerade | Anschluss auf: | HDMI | Signalfluss (Stecker A auf Stecker B): | unidirektional | Anschluss-Typ: | Cinch | HDMI | Auflösung Video optisch: | 1920 x 1080 Pixel | Gewicht: | 39 g | Plastikfreie Verpackung: | Plastikfreie Verpackung | Produkt-Art: | AV Konverter |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 27,43* | € 38,09* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 28,28* | € 39,79* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 43,74* | € 59,27* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 52,04* | € 69,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|