Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hirose Electronic RJ45-Steckverbinder, geschirmt CAT5e HRS8BL10 Stecker, gerade Pole: 8P8C Blau 10 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-973088-BP
Hersteller:
     Hirose
Herst.-Nr.:
     HRS8BL10
EAN/GTIN:
     4016138353846
Suchbegriffe:
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
RJ45 Steckverbinder
Western stecker
Hirose Electronic RJ45-Steckverbinder, geschirmt CAT5e HRS8BL10 Stecker, gerade Pole: 8P8C Blau 10 St.

RJ45-Steckverbinder, geschirmt CAT5e

Für 10/100 MBit/s Netzwerke geeignet

Verschiedenfarbige Kappen bringen Ordnung in größere Netzwerksysteme.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Blau · Netzwerk-Spezifikation: CAT 3 · Stecker-Norm: RJ45 · Steckverbinder-Bauform: Stecker, gerade

Lieferumfang:
10 Steckverbinder inkl. Knickschutztülle und Kamm.

Hinweis:
Nur für flexible Kabel (CAT 5e) geeignet.
Weitere Informationen:
Inhalt:
10 St.
Herstellerfarbe:
Blau
Stecker-Norm:
RJ45
Marke:
Hirose Electronic
Farbe:
blau
Typ (Hersteller-Typ):
HRS8BL10
Netzwerk-Spezifikation:
CAT 3
Steckverbinder-Bauform:
Stecker|ツ| gerade
Pole:
8P8C
Weitere Suchbegriffe: Westernstecker, rj45 stecker hirose, rj45 steckverbinder, westernstecker rj45, 07666236221966, 00766623622196, 04016138353846, Hirose Electronic
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 10,86*
€ 16,82*
Lager 102
18
Frei Haus
ab € 11,31*
€ 16,84*
8 Tage
18
€ 6,99*
ab € 26,15*
€ 36,08*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,84*
€ 20,04
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,59*
€ 19,74
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,84*
€ 18,85
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,75*
€ 17,55
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,10*
€ 16,78
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 13,92*
€ 16,56
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 13,65*
€ 16,24
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,31*
€ 13,46
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,131* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.