Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckdosenleiste 6fach Grau Schutzkontakt Ehmann Vario Linea


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-972008-BP
Hersteller:
     Ehmann
Herst.-Nr.:
     0200c00062318
EAN/GTIN:
     4012096026433
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Steckdosenleiste 6fach Grau Schutzkontakt Ehmann Vario Linea

Ehmann Vario Linea 6-fach Steckdosenleiste

Kaltgeräte Stecker
Extra stabile Ausführung mit Montagelöchern
Um 90 Grad gedrehte Dosen
64 mm Steckdosenabstand

Professionelle USVs und IP-Steckdosen sind überwiegend mit Kaltgeräte-Buchsen ausgestattet. Oft werden aber Schutzkontakt-Steckdosen benötigt. Mit dieser Steckdosenleiste können Sie bis zu sechs Verbraucher an einem Kaltgeräte-Anschluss betreiben. Sie ist an Wand und Boden anschraubbar, sowie für 48,3 cm (19")-Montage geeignet.

Ausstattung:
Maximale Leistung: 2300 W · Technische Daten allgemein: 230 V~, 10 A, 50 Hz.

Technische Daten:
Anzahl Kaltgeräte-Steckdosen C13 10A: 0 · Anzahl Kaltgeräte-Steckdosen C19 16A: 0 · Einsatzort: Innenbereich · Herstellerfarbe: Grau · Kabellänge: 1.50 m · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 6fach · Montageart: Hutschiene,Wand,Boden · Netzstecker-Typ: Schutzkontakt · Produktabmessung, Breite: 72 mm · Produktabmessung, Höhe: 47 mm · Steckdosen-Anzahl: 6

Hinweis:
Nicht zur Verteilung an der Steckdose geeignet.
Weitere Informationen:
Kabellänge:
1.50 m
Herstellerfarbe:
Grau
Produktabmessung, Höhe:
47 mm
Produktabmessung, Breite:
72 mm
Marke:
Ehmann
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
6fach
Farbe:
grau
Netzstecker-Typ:
Schutzkontakt
Montageart:
Hutschiene | Wand | Boden
Anzahl Kaltgeräte-Steckdosen C13 10A:
0
Anzahl Kaltgeräte-Steckdosen C19 16A:
0
Einsatzort:
Innenbereich
Steckdosen-Anzahl:
6
Frequenz (Details):
50 Hz
Produkt-Art:
Steckdosenleiste
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 38,35*
€ 52,27*
Lager 102
42
Frei Haus
ab € 39,38*
€ 52,28*
€ 8,95*
ab € 44,56*
€ 68,23*
6 Tage
43
€ 6,99*
ab € 75,85*
€ 96,68*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,28*
€ 62,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,78*
€ 60,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,25*
€ 57,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,64*
€ 54,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,82*
€ 53,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 44,60*
€ 53,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,38*
€ 46,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.