Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

17460 Zugfeder Inhalt 100 Teile


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-893774-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     17460
EAN/GTIN:
     4036911174604
Suchbegriffe:
Feder-Sortiment
Federsortiment
Zugfedern
feder sortiment
Zugfeder Sortiment

100-teiliges Zugfeder-Sortiment.

Ausstattung:
20 St. Zugfeder 22,5 x 6,3 mm (L x Ø) · 15 St. Zugfeder 20,2 x 5,5 mm (L x Ø) · 15 St. Zugfeder 20 x 7 mm (L x Ø) · 15 St. Zugfeder 28 x 7,5 mm (L x Ø) · 15 St. Zugfeder 39 x 5,5 mm (L x Ø) · 10 St. Zugfeder 44,6 x 9 mm (L x Ø) · 10 St. Zugfeder 49 x 7 mm (L x Ø).

Technische Daten:
Inhalt: 100 Teile · Produkt-Art: Zugfeder

Weitere Informationen:
Inhalt:
100 Teile
Produkt-Art:
Zugfeder
Weitere Suchbegriffe: 4036911174604, 17460
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 41,03*
€ 62,16*
Lager 102
9
Frei Haus
ab € 46,58*
€ 62,17*
6 Tage
9
Frei Haus
ab € 83,99*
€ 108,56*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,17*
€ 73,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,79*
€ 73,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,82*
€ 70,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,54*
€ 67,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,61*
€ 64,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 54,29*
€ 64,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,58*
€ 55,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.