Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

L+D worky DRIVER GLOVE 1606-9 Rindnarbenleder Arbeitshandschuh Größe (Handschuhe): 9, L EN 388 CAT II 1 Paar


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-892449-BP
Hersteller:
     worky
Herst.-Nr.:
     1606-9
EAN/GTIN:
     4005781160697
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
L+D worky DRIVER GLOVE 1606-9 Rindnarbenleder Arbeitshandschuh Größe (Handschuhe): 9,L EN 388 CAT II 1 Paar

Fahrerhandschuh

Natur
Weicher und geschmeidiger Griff
Viel Tastgefühl

Ausstattung:
Aus Rindnarbenleder · Natur · Weicher und geschmeidiger Griff · Mit viel Tastgefühl · Innenliegender Gummizug, optimal geeignet zum Führen von Fahrzeugen und Maschinen aller Art im Hobby und Beruf.

Technische Daten:
EN Norm: EN 388 · Größe (Handschuhe): 9,L · Herstellerfarbe: Weiß · Material (Handfläche): Leder · Material (Handrücken): Leder · Material (nur für Titel): Rindnarbenleder · Schutzklasse: CAT II

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 Paar
Herstellerfarbe:
Weiß
Marke:
L+D worky
Farbe:
weiß
Material (Handrücken):
Leder
Material (Handfläche):
Leder
Material (nur für Titel):
Rindnarbenleder
Größe (Handschuhe):
9 | L
Schutzklasse:
CAT II
Größe:
9
EN Norm:
EN 388
Produkt-Art:
Arbeitshandschuh
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1000
12
pro Paar
€ 4,99*
ab € 5,55*
€ 7,99*
1
pro Paar
€ 4,00*
ab € 5,78*
€ 9,19*
Lager 102
51
1
pro Paar
Frei Haus
ab € 7,60*
€ 11,74*
6 Tage
51
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 17,00*
€ 23,68*
9 Tage
75
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 40,08*
€ 67,07*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 11,74*
€ 13,97
pro Paar
ab 2 Paar
€ 11,44*
€ 13,61
pro Paar
ab 5 Paar
€ 10,65*
€ 12,67
pro Paar
ab 10 Paar
€ 9,93*
€ 11,82
pro Paar
ab 20 Paar
€ 9,58*
€ 11,40
pro Paar
ab 25 Paar
€ 9,48*
€ 11,28
pro Paar
ab 50 Paar
€ 9,29*
€ 11,06
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 7,60*
€ 9,04
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 3,80* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.