Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT 889710 Senkschrauben M2 12 mm Schlitz DIN 963 Stahl verzinkt 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-889710-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     889710
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
TOOLCRAFT 889710 Senkschrauben M2 12 mm Schlitz DIN 963 Stahl verzinkt 1 St.

Senkkopfschraube Stahl verzinkt M2 x 12 mm DIN 963

Technische Daten:
Antrieb (Werkzeug): Schlitz · DIN-Norm: DIN 963 · Gewinde-Maß: M2 · Material: Stahl · Material-Eigenschaft: verzinkt · Produktabmessung, Länge: 12 mm · Schrauben Kopfform: Senkkopf

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Länge:
12 mm
Marke:
TOOLCRAFT
Antrieb (Werkzeug):
Schlitz
Material:
Stahl
Material-Eigenschaft:
verzinkt
Schrauben Kopfform:
Senkkopf
Gewinde-Maß:
M2
DIN-Norm:
DIN 963
Produkt-Art:
Senkschrauben
Zertifizierungen:
DIN
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
805
20
Frei Haus
ab € 0,0408*
€ 0,0942*
100
€ 4,00*
ab € 0,0611*
€ 0,0942*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,0942*
€ 0,1121
pro Stück
ab 60 Stück
€ 0,0785*
€ 0,0934
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0628*
€ 0,0747
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0584*
€ 0,0695
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0543*
€ 0,0646
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0527*
€ 0,0627
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0503*
€ 0,0599
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0408*
€ 0,0486
pro Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 1,884* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.