Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garrett AT Pro International Metalldetektor Suchtiefe (max.) 180 cm digital (LCD), akustisch 99630


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-860531-BP
Hersteller:
     Garrett
Herst.-Nr.:
     99630
EAN/GTIN:
     4016138689587
Suchbegriffe:
Metalldetektor
Metallortungsgerät
Metallscanner
metalldetektor garrett
Garrett AT Pro International Metalldetektor Suchtiefe (max.) 180 cm digital (LCD),akustisch 99630

Metallsuchgerät AT Pro International

Wasserdicht bis 3 m
Hoher Eisenfilter 40-Punkte einstellbar
Punktortung-Pinpointing und DD-PROformance™ Suchsonde

Dieser All-Terrain (für jeden Boden) Detektor ist mit der neuesten Garrett Technologie ein ideales Metallsuchgerät für die Suche von Münzen, Reliquien, Schatzkisten, Schmuck und Gold-Nuggets. Wählen Sie entweder den Standard- oder den Profi-Suchmodus mit verbesserten Signaleigenschaften.

Ausstattung:
Pro Mode Audio™: Mit der Proportional Audio und Tone Roll Audio™ -Eigenschaft erkennen Sie die Metalleigenschaften und die Tiefenlage der Objekte wie in einem All-Metall Modus · Tonunterscheidung 3 Stufen (tief-niedrig-hoch) · High-Res Iron Discrimination™: Mit den IRON-DISC-Tasten können Sie sofort den Eisenfilter in 40 Stufen einstellen um die guten Objekte von schlechten (Schrott) besser zu trennen · Digitale Objekterkennung in Ziffern: Mit den Leitwertziffern 0 bis 99 erhält man noch genauere Metallunterscheidung · Iron Audio™: Eisen-Signal Erlaubt dem Benutzer noch genauere Eisenfilter auch wenn im niedrigeren Signalbereich geändert wird · Sehr schnelle Metallerkennung: Gute Erkennung von guten Objekten in verschrotteten Böden · Vielseitig Einsetzbar: mit dem wasserdichten Elektronikgehäuse können Sie sowohl im Regen als auch unter Wasser (max. 3 m) suchen. Sie können jetzt bei jedem Wetter und überall ihrem Hobby nachgehen · 15 kHz Arbeitsfrequenz: entwickelt für kleine Objekte wie z. B. Gold-Nuggets, Schmuck u.a. · Ground Balance: Automatische und manuelle Bodenanpassung für bessere Suchleistung · Graphic Target Analyzer™ (GTA): Grafische Objekt Analyse mit Cursor · Ortungstiefe wird ständig angezeigt: Bestimmung der Ortungstiefe 5 bis 25 cm · 6 Suchprogramme plus Elektronisches-Pinpointing (All-Metall). Wählen Sie zwischen Custom (Kunde), Zero (Alles) oder Coins (Münzen) im Standard Modus oder im Profi Modus · Kopfhöreranschluss 2-Pin AT

Technische Daten:
Display-Art: digital (LCD),akustisch · Gewicht: 1400 g · Gewicht, Hinweis: inkl. Batterien · Länge (max.): 1290 mm · Produktabmessung, Länge: 1060 mm · Sonden-Ø: 280 mm · Stromversorgung: Mignon-Batterie (4x), inkl. · Suchtiefe (max.): 180 cm · Weitere technische Daten: Leitwertbalken 20 Segmente · Eisen Diskrimination 40 Segmente (0 bis 39) · Suchprogramme 6 (3 Standard, 3 Pro Modus) · Empfindlichkeit/Tiefe 8 Stufen · Arbeitsfrequenz 15 kHz · Sonde 220 x 280 mm

Lieferumfang:
Detektor · 22 x 28 cm PROformance™ DD-Suchsonde · Gepolsterter Garrett Kopfhörer mit Lautstärkeregelung auf beiden Ohrmuscheln · Batterien · Anleitung

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
1060 mm
Marke:
Garrett
Display-Art:
digital (LCD) | akustisch
Sonden-Ø:
280 mm
Suchtiefe (max.):
180 cm
Länge (max.):
1290 mm
Stromversorgung:
Mignon-Batterie (4x)|ツ| inkl.
Gewicht, Hinweis:
inkl. Batterien
Gewicht:
1400 g
Produkt-Art:
Metalldetektor
Weitere Suchbegriffe: metalldetektor, 786156003934, Garrett, 99630, AT Pro International, Schatzsuche
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 740,35*
€ 854,13*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 785,70*
€ 879,42*
6 Tage
3
Frei Haus
ab € 951,53*
€ 1.044,88*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 879,42*
€ 1.046,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 835,59*
€ 994,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 813,90*
€ 968,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 796,49*
€ 947,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 785,70*
€ 934,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Garrett
99629
ab € 149,99*
Sonstiges
Garrett
99668
ab € 218,78*
Sonstiges
Garrett
99634
ab € 127,86*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 0,55*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 5,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.