Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-860306-BP Herst.-Nr.: 619.00 EAN/GTIN: 4211125619008 |
| |
|
| | |
| Beurer IL 50 Infrarotlampe 300 W
Infrarot-Wärmestrahler 300 Watt
Keramik Glasscheibe Stufenlos verstellbarer Schirm Bestrahlungsfeld 30 x 40 cm
Die tief eindringende Wärme des Infrarot-Lichts fördert die Durchblutung und kann so helfen die Heilungsprozesse zu unterstützten und wirkt entspannend auf Muskeln und Verspannungen.
Ausstattung: Keramik Glasscheibe · Stufenlos verstellbarer Schirm · Bestrahlungsfeld 30 x 40 cm · 2 m Kabel mit Aufwicklung · Selbstständiger Röhrenwechsel möglich · Timer einstellbar 1 - 15 min mit Abschaltautomatik · Mit Lüftung und Überhitzungsschutz · Zertifiziertes Medizinprodukt.
Technische Daten: 2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anzahl Leuchtmittel: 1 · Betriebsspannung: 230 V · Leistung: 300 W
Lieferumfang: Infrarotlampe mit Leuchtmittel.,Anleitung.
Hinweis: Beratungstelefon +49 (0) 731 / 39 89-144. Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse: | n.rel | Marke: | Beurer | Anzahl Leuchtmittel: | 1 | 2021 Energieeffizienzklasse: | n.rel | Betriebsspannung: | 230 V | Leistung: | 300 W | Produkt-Art: | Infrarotlampe |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 56,72* | € 69,78* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 58,83* | € 71,94* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,00* | ab € 61,55* | € 75,25* | | | | | 27 Tage | | | | | € 3,51* | ab € 61,83* | € 75,49* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 65,40* | € 79,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|