Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Autozubehör 25.28 Anhänger-Abstellstütze 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-855972-BP
Hersteller:
     HP Autozubehör
Herst.-Nr.:
     25.280
EAN/GTIN:
     4007928252807
Suchbegriffe:
4007928252807
HP Autozubehör
25.280
25.28
HP Autozubehör 25.28 Anhänger-Abstellstütze 1 St.

Stahl Abstellstütze 48 mm

700 mm

Mit Handgriff und rundem Stützfuß. Gefertigt aus verzinktem Stahl.

Technische Daten:
Material: Stahl · Produktabmessung, Höhe: 700 mm · Rohr-Durchmesser: 48 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Höhe:
700 mm
Marke:
HP Autozubehör
Material:
Stahl
Rohr-Durchmesser:
48 mm
Produkt-Art:
Anhänger-Abstellstütze
Weitere Suchbegriffe: Schiebestütze
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 11,30*
€ 17,04*
Lager 102
8
Frei Haus
ab € 11,44*
€ 17,05*
7 Tage
8
€ 6,99*
ab € 22,71*
€ 31,54*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,05*
€ 20,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,99*
€ 20,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,99*
€ 19,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,84*
€ 17,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,21*
€ 16,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,07*
€ 16,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,81*
€ 16,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HP Autozubehör
25.287
ab € 17,40*
Sonstiges
HP Autozubehör
25200
ab € 4,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.