Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Autozubehör 0410219 0410219 Anschraub Planen Ösensatz (L x B x H) 71 x 15 x 27 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-855437-BP
Hersteller:
     HP Autozubehör
Herst.-Nr.:
     0410219
EAN/GTIN:
     4007928252197
Suchbegriffe:
Anhänger-Ladungsbefestigung
Ladungsbefestigung für Anhänger
Schweißerschutzplane
Schweißerschutzvorhang
HP Autozubehör 0410219 0410219 Anschraub Planen Ösensatz (L x B x H) 71 x 15 x 27 mm

Planenösen 4er-Set

Metall
55 mm Lochabstand

Zum Einhängen von Planen, Haltegurten, Gepäcknetzen und Gepäckplanen. Die Metallhaken können durch Schrauben, Nieten oder Schweißen befestigt werden. 2 vorgebohrte Löcher.

Ausstattung:
Bügelbreite 36 mm · 5 mm Bügelstärke.

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Ösen · Material: Metall · Produktabmessung, Breite: 15 mm · Produktabmessung, Höhe: 27 mm · Produktabmessung, Länge: 71 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
4 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 71 x 15 x 27 mm
Produktabmessung, Höhe:
27 mm
Produktabmessung, Länge:
71 mm
Produktabmessung, Breite:
15 mm
Marke:
HP Autozubehör
Material:
Metall
Ausführung (allgemein):
Ösen
Produkt-Art:
Anschraub Planen Ösensatz
Weitere Suchbegriffe: Schweißervorhang, Schweißvorhang, ladungsbefestigung für anhänger, HP Autozubehör, 0410219, Abzugbügel, Carpoint Abzugbügel
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 3,30*
€ 9,37*
Lager 102
55
pro Packung
Frei Haus
ab € 6,38*
€ 9,38*
7 Tage
55
pro Paket
€ 6,99*
ab € 7,50*
€ 10,43*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,38*
€ 11,16
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,96*
€ 10,66
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,58*
€ 10,21
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,26*
€ 9,83
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 8,14*
€ 9,69
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 7,64*
€ 9,09
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 6,38*
€ 7,59
pro Packung
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 1,595* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.