Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Autozubehör 25164 Anhängernetz (L x B) 2.1 m x 1.25 m Elastisch, dehnbar, Mit Gummispannband


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-853924-BP
Hersteller:
     HP Autozubehör
Herst.-Nr.:
     25164
EAN/GTIN:
     4007928251640
Suchbegriffe:
Autonetz
Gepäcknetz
Ladungssicherungsnetze
Netze zur Ladungssicherung
Anhängernetz

Elastisch
Dehnbar auf 3 x 2 m

Zum Sichern der Ladung im Anhänger. Sichern Sie Ihre Ladung ordnungsgemäß auf Anhänger oder Pick-Up!

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Elastisch, dehnbar · Farbe: Schwarz · Gewicht: 2.5 kg · Inhalt: 1 St. · Ladungssicherungs-Besonderheiten: Elastisch, dehnbar,Mit Gummispannband · Maschenweite: 100 mm · Produkt-Art: Anhängernetz · Produktabmessung, Breite: 1.25 m · Produktabmessung, Länge: 2.1 m

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 2.1 m x 1.25 m
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Länge:
2.1 m
Produktabmessung, Breite:
1.25 m
Marke:
HP Autozubehör
Farbe:
schwarz
Ladungssicherungs-Besonderheiten:
Elastisch|ツ| dehnbar | Mit Gummispannband
Maschenweite (Details):
100 mm
Ausführung (allgemein):
Elastisch|ツ| dehnbar
Gewicht:
2.5 kg
Produkt-Art:
Anhängernetz
Weitere Suchbegriffe: hp autozubehör gepäcknetz, autonetz, 4007928251640, HP Autozubehör, 25164, Anhänger- und Gepäcknetz, Anhängernetz
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 18,93*
€ 26,55*
3 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 19,54*
€ 26,57*
Lager 102
unbekannt
Frei Haus
ab € 23,66*
€ 32,51*
6 Tage
1
€ 6,99*
ab € 42,76*
€ 56,29*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,51*
€ 38,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,15*
€ 38,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,65*
€ 36,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,46*
€ 35,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,07*
€ 33,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,84*
€ 33,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,66*
€ 28,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HP Autozubehör
25163
ab € 21,09*
Ähnlich
HP Autozubehör
25.165
ab € 20,31*
Ähnlich
HP Autozubehör
C34022
ab € 11,20*
Ähnlich
HP Autozubehör
C34589
ab € 31,04*
Ähnlich
HP Autozubehör
C34021
ab € 21,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.