Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Equus 842060 Kfz Einbauinstrument Voltmeter Messbereich 9 - 17 V Standart Gelb, Rot, Grün 52 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-842060-BP
Hersteller:
     Equus Products
Herst.-Nr.:
     842060
EAN/GTIN:
     4016138842067
Suchbegriffe:
KFZ-Voltmeter
Voltmeter KFZ
Spannungsmesser
Spanungsmessgerät
Equus 842060 Kfz Einbauinstrument Voltmeter Messbereich 9 - 17 V Standart Gelb,Rot,Grün 52 mm

Voltmeter

Dezentes Design

Informiert Sie sicher und zuverlässig über den Zustand des gesamten Bordnetzes.

Ausstattung:
Einbau-Ø 52 mm.

Technische Daten:
Auflösung: 2 V · Beleuchtungsfarben: Gelb,Rot,Grün · Betriebsspannung (Details): 12 V · Einbau-Durchmesser: 52 mm · Funktionen (Zusatzinstrumente): Voltmeter · Herstellerfarbe: Schwarz · Messbereich (max.): 17 V · Messbereich (min.): 9 V · Serie (Zusatzintrumente): Standart

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Messbereich:
9 - 17 V
Marke:
Equus
Farbe:
schwarz
Funktionen (Zusatzinstrumente):
Voltmeter
Serie (Zusatzintrumente):
Standart
Messbereich (max.):
17 V
Messbereich (min.):
9 V
Einbau-Durchmesser:
52 mm
Auflösung:
2 V
Beleuchtungsfarben:
Gelb | Rot | Grün
Betriebsspannung (Details):
12 V
Produkt-Art:
Kfz Einbauinstrument
Weitere Suchbegriffe: Voltmeter, equus voltmeter, spannungsmesser, Equus, 842060, batterieanzeige, zusatzinstrument, nachrüstanzeige
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 10,46*
€ 16,63*
Lager 102
272
Frei Haus
ab € 11,38*
€ 16,64*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 23,32*
€ 32,81*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,64*
€ 19,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,26*
€ 19,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,60*
€ 18,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,73*
€ 17,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,14*
€ 16,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.