Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SecoRüt Kabelsatz Stecker 7 und 13polig Adernanzahl 13 Kabellänge=15.00 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-841744-BP
Hersteller:
     Secorüt
Herst.-Nr.:
     841744
EAN/GTIN:
     4016138767520
Suchbegriffe:
Anhänger-Steckverbindung
PKW-Anhänger-Steckverbindung
anhänger steckverbindung
Universal Kabelsatz

Stecker bereits vormontiert

Universal-Anhänger-Kabelsatz mit Stecker zum reparieren oder Nachrüsten von Anhängerverkabelungen.

Technische Daten:
Adernanzahl: 13 · Anschluss A: Stecker 7 und 13polig · Anschluss B: offene Kabelenden · Kabellänge: 15.00 m · Produkt-Art: Kabelsatz

Weitere Informationen:
Kabellänge:
15.00 m
Marke:
SecoRüt
Anschluss A:
Stecker 7 und 13polig
Anschluss B:
offene Kabelenden
Adernanzahl:
13
Produkt-Art:
Kabelsatz
Weitere Suchbegriffe: SecoRüt, 841744, Kabelsatz 7/13pol 15 m 13 Adern, anhängerkabel, anhängerkabelbaum
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 86,04*
€ 110,58*
6 Tage
1
Frei Haus
ab € 162,21*
€ 201,57*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,58*
€ 131,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,03*
€ 130,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,21*
€ 125,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,74*
€ 118,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 99,23*
€ 118,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,04*
€ 102,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Secorüt
25105
ab € 0,91*
Sonstiges
Secorüt
25106
ab € 0,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.