| |
|
| Artikel-Nr.: 102-839970-BP Herst.-Nr.: 839970 EAN/GTIN: 4016138447859 |
| |
|
| | |
| TOOLCRAFT 839970 Senkschrauben M4 20 mm Kreuzschlitz Phillips DIN 965 Kunststoff,Polyamid 10 St.
Technische Daten: Antrieb (Werkzeug): Kreuzschlitz Phillips · DIN-Norm: DIN 965 · Gewinde-Maß: M4 · Material: Kunststoff,Polyamid · Produktabmessung, Länge: 20 mm · Schrauben Kopfform: Senkkopf
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 10 St. | Produktabmessung, Länge: | 20 mm | Marke: | TOOLCRAFT | Antrieb (Werkzeug): | Kreuzschlitz Phillips | Material: | Kunststoff | Polyamid | Schrauben Kopfform: | Senkkopf | Gewinde-Maß: | M4 | DIN-Norm: | DIN 965 | Produkt-Art: | Senkschrauben | Zertifizierungen: | DIN |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kreuzschraube DIN 965, Senkkopfschraube DIN 965, Senkkopfschraube ISO 7046, Senkkopschraube DIN EN ISO 7046, Senkschraube DIN 965, Senkschraube DIN EN ISO 7046, Senkschraube ISO 7046, Kunststoffschraube DIN 965, Kunststoffschraube ISO 7046, Plastikschraube DIN 965, Senkkopfschraube ohne Norm, Senkschraube ohne Norm, din 965 m4x20, senkkopfschraube ohne norm, din 965 m4, TOOLCRAFT, 839970 |
| | |
| |